カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- KIJIMA(キジマ)(1)
「208-0851」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 12個入
SAMTEC¥28,980税込¥31,8781セット(12個)7日以内出荷Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。最大 30 のコンタクトとの表面実装を使用しています 使用された黒の液晶 pケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0851アズワン品番65-7629-51