カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SMC(87)
  • KOA(13)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • VISHAY(8)
  • スバル(5)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ニッサン(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • フロン工業(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • KSフィルター(2)
  • SOURIAU(2)
  • KTM(2)
  • 内田洋行(1)
  • アイシン精機(1)
  • POSH Faith(1)
  • 神津精機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2201F」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 12個入 SAMTEC基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 12個入SAMTEC
12,980税込14,278
1セット(12個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:44●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1637アズワン品番65-7622-62
基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。44 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1638アズワン品番65-7705-98
基板接続用ソケット 44 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 44 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
849税込934
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり定格電流 4.7 A の 44 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5803アズワン品番65-7691-80