カテゴリ

  • 電気材料(56)
  • 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • SMC(6,894)
  • NSK(日本精工)(229)
  • 東芝ライテック(172)
  • 黒田精工(96)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(74)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(62)
  • CKD(50)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • EKチェーン(47)
  • 椿本チエイン(40)
  • (40)
  • 近藤製作所(38)
  • IDEC(和泉電気)(36)
  • 工進(36)
  • 三菱マテリアル(36)
  • 住友電工ハードメタル(33)
  • 京セラ(28)
  • omron(オムロン)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2LS」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ

    SAMTEC
    94税込103
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装

    SAMTEC
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 6.9A●定格電圧 : 475 V●シリーズ : SSM●コンタクト材質 : 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSM-102-L-SV SAMTEC

    SSM-102-L-SV

    SAMTEC
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装

    SAMTEC
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
  • Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入

    SAMTEC
    8,398税込9,238
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1190アズワン品番65-7614-34
  • 基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec RSM シリーズ SMT マイクロソケットは、12 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流: 3.1 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:24●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1935アズワン品番65-7555-86
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入

    SAMTEC
    10,980税込12,078
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、100 のポジションの頑丈で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 11個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 11個入

    SAMTEC
    9,998税込10,998
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:208-1541アズワン品番65-7628-18
  • 基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec RSM シリーズ SMT マイクロソケットは、4 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流: 3.1 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1924アズワン品番65-7545-29
  • ピンヘッダ 8極 1.27mm 1列 1セット 58個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 1.27mm 1列 1セット 58個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(58個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2937アズワン品番65-7671-34
  • BCS-112-L-S-TE SAMTEC

    BCS-112-L-S-TE

    SAMTEC
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入

    SAMTEC
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec BCS シリーズは、12 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6630アズワン品番65-7670-75
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    799税込879
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:200-2201アズワン品番65-7558-08
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 表面実装

    SAMTEC
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:208-1540アズワン品番65-7632-34
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 29個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 29個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(29個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●コード番号:200-2220アズワン品番65-7565-95
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 30個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 30個入

    SAMTEC
    25,980税込28,578
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(30個入り)●極数:30●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1936アズワン品番65-7555-92
  • ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、4 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2858アズワン品番65-7672-06
  • ピンヘッダ 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2938アズワン品番65-7671-35
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 43個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 43個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(43個)
    7日以内出荷
    Samtec 2.54 水平表面実装ソケットストリップには 10 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:208-1539アズワン品番65-7624-42
  • Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ

    SAMTEC
    539税込593
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズTMS端子種別はんだ定格電流(A)5 (Mted with SMS)行数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 27個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 27個入

    SAMTEC
    9,998税込10,998
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    Samtec SMH シリーズ水平表面実装ソケットストリップは、8 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 LCP で、接点に使用される材料はリン青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:200-2199アズワン品番65-7554-64
  • 基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 37個入

    SAMTEC
    29,980税込32,978
    1セット(37個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:24●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1934アズワン品番65-7557-56
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●コード番号:200-2221アズワン品番65-7564-85
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装

    SAMTEC
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 2.54 水平表面実装ソケットストリップは 40 個のコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:208-1542アズワン品番65-7614-01
  • 基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 106個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 106個入

    SAMTEC
    26,980税込29,678
    1セット(106個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(106個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1923アズワン品番65-7555-90
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec RSM シリーズ SMT マイクロソケットは 15 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流: 3.1 A/ ピン( 2 ピン給電
    仕様●極数:30●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1937アズワン品番65-7562-85
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1191アズワン品番65-7632-29
  • ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-150-22-L-S●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5752アズワン品番65-7688-39
  • Samtec 基板用端子台 TMMシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TMMシリーズ

    SAMTEC
    629税込692
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2シリーズTMM端子種別はんだ
  • BCS-132-L-S-TE SAMTEC

    BCS-132-L-S-TE

    SAMTEC
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCS-102-L-S-TE SAMTEC

    BCS-102-L-S-TE

    SAMTEC
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0424アズワン品番65-7563-34
  • ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMS シリーズヘッダは、5 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 20個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3392アズワン品番65-7603-66
  • 基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 132個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 132個入

    SAMTEC
    26,980税込29,678
    1セット(132個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(132個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0423アズワン品番65-7545-24
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    959税込1,055
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1600アズワン品番65-7567-91