カテゴリ
- 電気材料(45)
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(2)
- AMPHENOL(438)
- BIGM(丸山製作所)(163)
- ParkerTAIYO(55)
- SMC(359)
- SUSUMU(48)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(109)
- YAMAHA(ヤマハ)(54)
- エスコ(135)
- スバル(208)
- ゼノア(102)
- トヨタ(52)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(74)
- ノーリツ(64)
- ホンダ(128)
- メディアカバーマーケット(69)
- 三木プーリ(774)
- 堀内機械(387)
- 岩崎電気(153)
- ブランドをもっと見る
「2sa」の検索結果

基板接続用ソケット 80 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 64個入
SAMTEC¥109,800税込¥120,7801セット(64個)7日以内出荷2Samtec QSH シリーズの差動ペア / ライトアングルの高速アース面ソケットストリップです。0.50 mmピッチ ガイドポスト仕様●入数:1トレイ(64個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0554アズワン品番65-7552-17
MEC2 2mmピッチ 1列 垂直 スルーホール メス カードエッジコネクタ 1セット 29個入
SAMTEC¥22,980税込¥25,2781セット(29個)7日以内出荷2Samtec MEC2 シリーズは、スルーホールミニエッジカードコネクタです。2.00 mmピッチ 厚さ 1.60 mm のカードに対応仕様●入数:1チューブ(29個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●定格電流:4.9A●シリーズ:MEC2●コード番号:200-0390アズワン品番65-7548-59
基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 表面実装 1セット 23個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(23個)7日以内出荷2Samtec LSH シリーズは低プロファイル基板用ソケットです。標準位置決めピン機能 5 つの標準位置、最大 100 本の I/O ピン仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LSH●シリーズ番号:lsh-040-01-G-D-A●コード番号:200-0297アズワン品番65-7545-65
基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 42個入
SAMTEC¥86,980税込¥95,6781セット(42個)7日以内出荷。2Samtec QSH シリーズの差動ペア / ライトアングルの高速アース面ソケットストリップです。0.50 mmピッチ ガイドポスト仕様●入数:1トレイ(42個入り)●極数:120●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0570アズワン品番65-7557-37
基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装 1セット 51個入
SAMTEC¥119,800税込¥131,7801セット(51個)7日以内出荷2Samtec QRF8 シリーズは薄型ボディアース面ソケットです。内蔵アース / 電源プレーン 長寿命製品 丈夫なEdge RateRコンタクト仕様●入数:1トレイ(51個入り)●極数:104●行数:2●ピッチ:0.88mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:200-0532アズワン品番65-7564-70
基板接続用ソケット 100 極 0.55mm 2 列 表面実装 1セット 19個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(19個)7日以内出荷2Samtec LSH シリーズは低プロファイル基板用ソケットです。標準位置決めピン機能 5 つの標準位置、最大 100 本の I/O ピン仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LSH●シリーズ番号:lsh-050-01-G-D-A●コード番号:200-0299アズワン品番65-7546-26
基板接続用ソケット 60 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 90個入
SAMTEC¥239,800税込¥263,7801セット(90個)7日以内出荷2Samtec QSH シリーズの差動ペア / ライトアングルの高速アース面ソケットストリップです。0.50 mmピッチ ガイドポスト仕様●入数:1トレイ(90個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0550アズワン品番65-7561-75
基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入
SAMTEC¥89,980税込¥98,9781セット(16個)7日以内出荷2Samtec QFS は、高速で堅牢なグランドプレーンコンボ電源ソケットストリップです。最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:156●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0505アズワン品番65-7546-22
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 56個入
SAMTEC¥139,800税込¥153,7801セット(56個)7日以内出荷2Samtec QMSS シリーズは、高速で堅牢なグランドプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。最大 96 ポジション 差動ペア信号仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0527アズワン品番65-7561-48
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 11個入
SAMTEC¥8,398税込¥9,2381セット(11個)7日以内出荷2Samtec IPT1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0266アズワン品番65-7546-93
基板接続用ソケット 64 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 52個入
SAMTEC¥86,980税込¥95,6781セット(52個)7日以内出荷2Samtec QFS は、高速で堅牢なグランドプレーンコンボ電源ソケットストリップです。最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション仕様●入数:1トレイ(52個入り)●極数:64●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0503アズワン品番65-7563-63
基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 33個入
SAMTEC¥129,800税込¥142,7801セット(33個)7日以内出荷2Samtec QFS は、高速で堅牢なグランドプレーンコンボ電源ソケットストリップです。最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション仕様●入数:1トレイ(33個入り)●極数:156●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:QFS●コード番号:200-0510アズワン品番65-7544-87
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 24個入
SAMTEC¥95,980税込¥105,5781セット(24個)7日以内出荷2Samtec QMS シリーズは、高速高耐久アースプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。Samtec 28+ Gbpsソリューション 最大156ポジション仕様●入数:1トレイ(24個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0521アズワン品番65-7548-32
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(22個)7日以内出荷2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-110-01-L-D-VS●コード番号:200-0247アズワン品番65-7547-86
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 16個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(16個)7日以内出荷2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0338アズワン品番65-7544-88
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 375個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(375個)7日以内出荷2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0314アズワン品番65-7543-66
基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 9個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(9個)7日以内出荷2Samtec MMS シリーズは Tiger のクローソケットです。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。向き: 垂直、水平 ピッチ: 2.00 mm仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0451アズワン品番65-7563-97
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 28個入
SAMTEC¥119,800税込¥131,7801セット(28個)7日以内出荷2Samtec QMS シリーズは、高速高耐久アースプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。Samtec 28+ Gbpsソリューション 最大156ポジション仕様●入数:1トレイ(28個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0525アズワン品番65-7546-63
基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 925個入
SAMTEC¥339,800税込¥373,7801セット(925個)7日以内出荷2Samtec MMS シリーズは Tiger のクローソケットです。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。向き: 垂直、水平 ピッチ: 2.00 mm仕様●入数:1リール(925個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0433アズワン品番65-7559-19
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 575個入
SAMTEC¥269,800税込¥296,7801セット(575個)7日以内出荷2Samtec MMS シリーズは Tiger のクローソケットです。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。向き: 垂直、水平 ピッチ: 2.00 mm仕様●入数:1リール(575個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0431アズワン品番65-7566-03
基板接続用ソケット 100 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 16個入
SAMTEC¥61,980税込¥68,1781セット(16個)7日以内出荷2Samtec QSS シリーズ高速アースプレーンソケットストリップです。最大250ポジション スタック高: 5 → 16 mm 最大 9.5 GHz/19 Gbps仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:高速アース面●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:圧着●シリーズ:QSS●コード番号:200-0572アズワン品番65-7544-64
基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1セット 14個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(14個)7日以内出荷2Samtec IPT1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コード番号:200-0264アズワン品番65-7561-92
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 43個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(43個)7日以内出荷2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPSI●シリーズ番号:IPS1-105-01-L-D-VS●コード番号:200-0244アズワン品番65-7547-87
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(11個)7日以内出荷2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-120-01-S-D-RA●コード番号:200-0255アズワン品番65-7565-84
基板接続用ソケット 5 極 4.19mm 2 列 表面実装 1セット 25個入
SAMTEC¥9,598税込¥10,5581セット(25個)7日以内出荷2Samtec IPBS シリーズは、絶縁コンタクト電源ソケットです。オプションの極性付きガイドポストも用意されています個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直スルーホール及び表面実装仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:4.19mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:トップエントリー●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●シリーズ番号:IPBS-105-02-T-D●コード番号:200-0200アズワン品番65-7545-64
基板接続用ピンヘッダ 4極 6.35mm 1列 1セット 100個入
SAMTEC¥189,800税込¥208,7801セット(100個)7日以内出荷。2Samtec PET シリーズは、40 A 高出力 Terminal Strip です。高出力デュアルブレードコンタクト 定格電流: 27.6A 2 → 8の電源ポジション仕様●入数:1トレイ(100個入り)●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0495アズワン品番65-7546-80
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 19個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(19個)7日以内出荷。2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0334アズワン品番65-7561-47
MB1 1mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 15個入
SAMTEC¥17,980税込¥19,7781セット(15個)7日以内出荷2Samtec MB1 シリーズは、ミニエッジカードソケットです。オプションのカードガイドが付属しています。最大50ピンの1列設計 0.80 mm 及び 1.60 mm 厚のカードに対応します仕様●入数:1チューブ(15個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2●シリーズ:MB1●コード番号:200-0358アズワン品番65-7751-70
基板接続用ソケット 4 極 4.19mm 2 列 スルーホール 1セット 29個入
SAMTEC¥7,798税込¥8,5781セット(29個)7日以内出荷2Samtec IPBS シリーズは、絶縁コンタクト電源ソケットです。オプションの極性付きガイドポストも用意されています個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直スルーホール及び表面実装仕様●入数:1チューブ(29個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:4.19mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:トップエントリー●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●シリーズ番号:IPBS-102-01-T-D-GP●コード番号:200-0198アズワン品番65-7557-16
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入
SAMTEC¥25,980税込¥28,5781セット(52個)7日以内出荷2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0316アズワン品番65-7558-20
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入
SAMTEC¥20,980税込¥23,0781セット(52個)7日以内出荷2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0318アズワン品番65-7562-24
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 19個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(19個)7日以内出荷2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0336アズワン品番65-7544-56
USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 550個入
SAMTEC¥99,980税込¥109,9781セット(550個)7日以内出荷2Samtec MUSB シリーズは Mini USB 2.0 インターフェイスです。タイプ A、AB、B があります保持力: 標準又は高保持力 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり仕様●入数:1リール(550個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:200-0491アズワン品番65-7557-68
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 250個入
SAMTEC¥78,980税込¥86,8781セット(250個)7日以内出荷2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0220アズワン品番65-7562-63
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列 1セット 26個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(26個)7日以内出荷2Samtec LS2 シリーズは、オス / メス両仕様ヘッダとかん合します。特別な機能: 双方のボードで同じコネクタ部品番号を使用し、在庫を削減 終端: スルーホール、表面実装仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0291アズワン品番65-7546-28
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列 1セット 13個入
SAMTEC¥13,980税込¥15,3781セット(13個)7日以内出荷2Samtec LS2 シリーズは、オス / メス両仕様ヘッダとかん合します。特別な機能: 双方のボードで同じコネクタ部品番号を使用し、在庫を削減 終端: スルーホール、表面実装仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0293アズワン品番65-7560-27
基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.27mm 1列 1セット 31個入
SAMTEC¥9,998税込¥10,9981セット(31個)7日以内出荷。2Samtec ISDF シリーズは、金属製ラッチとねじ止めオプションが用意されたディスクリートワイヤコンポーネントです50ピンまでの極性付き1列システム 28及び30 AWGケーブル仕様●入数:1チューブ(31個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0275アズワン品番65-7559-42
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 24個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(24個)7日以内出荷。2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム仕様●入数:1チューブ(24個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0329アズワン品番65-7548-64
基板接続用ソケット 20 極 2mm 10 列 スルーホール 1セット 60個入
SAMTEC¥64,980税込¥71,4781セット(60個)7日以内出荷。2Samtec MPSC シリーズは、30 A 信号電源コンボシステムです。高出力デュアルブレードコンタクトを用意信号ピン: 16、24、40、又は 80 2 又は 4 電源ポジション仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:20●行数:10●ピッチ:2mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:200-0464アズワン品番65-7559-80
基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 575個入
SAMTEC¥629,800税込¥692,7801セット(575個)7日以内出荷2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0309アズワン品番65-7559-31