カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • DNライティング(7)
  • PGA(2)
  • PROST's(1)
  • SPARKFUN(1)
  • プロワーク(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • ヤンマー(1)
  • 八興(1)
  • 近藤製作所(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3pec」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PEC-03-02-T-S-LC SAMTEC

    PEC-03-02-T-S-LC

    SAMTEC
    ¥539税込¥593
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 3●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に錫●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 9.8A●定格電圧: 250 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: PEC●深さ: 7.9mm●PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス. Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8 mmのカードに適合します。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。 このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9 mm、ボディ幅は4.45 mmです。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86 mmのポスト長が適しています。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。. PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応