カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • VISHAY(10)
  • PITWORK(日産)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • バンドー化学(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • CKD(2)
  • TDK(2)
  • KEMET(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • カネミツ(1)
  • 日本ケミコン(1)
  • Optibelt(1)
  • ニッサン(1)
  • LITE-ON(1)
  • STMicro(1)
  • Texas Instruments(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v475」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 TSM-102-01-S-SV SAMTECSamtec ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 TSM-102-01-S-SVSAMTEC
459税込505
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ : TSM●ピッチ : 2.54mm●極数 : 2●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 4.0A●定格電圧 : 475.0 V●この表面実装0.025インチ角型ポスト端子ストリップには、1列、2列、及び3列オプションがあり、向きはストレート、ライトアングル、複合技術ピンがあります。これはExtended Life Product(TM)です。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2500回)。用途: 各種の標準ポスト高があり、あらゆるSamtecソケットとかん合するソリューションを提供 コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、水平 ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) 特長: 表面実装用途向けに特別に設計、処理を容易にする多数のオプションを用意 終端: 表面実装、複合技術RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチ使用されているのは 3 列で、垂直混合技術が採用されています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6217アズワン品番65-7681-83