カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- トヨタ(52)
- ニッサン(18)
- スズキ(9)
- 三菱ふそう(8)
- スバル(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- シングウ(新宮商行)(6)
- いすゞ自動車(6)
- イスカル(5)
- CKD(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ダイハツ(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ホンダ(3)
- 協育歯車(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「42-208」の検索結果

基板接続用ソケット 42 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥959税込¥1,0551個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、コンタクト電流定格が 42 個で、ピンあたり 4.7 A です。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:42●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5799アズワン品番65-7682-36
基板接続用ソケット 42 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥629税込¥6921個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、コンタクト電流定格が 42 個で、ピンあたり 4.7 A です。標準及び低挿入力コンタ仕様●極数:42●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5802アズワン品番65-7705-46
基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 42個入
SAMTEC¥169,800税込¥186,7801セット(42個)7日以内出荷Samtec 180 ポジションコネクタは、センターコンタクトの表面実装金を備えています。ポジション数: 180 ポジション ピッチ: 0.5 mm 行数 :2 行 終端スタイル: SMD / SMT 取り付け角度:ストレート仕様●入数:1トレイ(42個入り)●シリーズ:QTH-090-01-H-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9124アズワン品番65-7686-27
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 42個入
SAMTEC¥73,980税込¥81,3781セット(42個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(42個入り)●シリーズ:QTE-060-02-F-D-A●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9068アズワン品番65-7686-26
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 42個入
SAMTEC¥87,980税込¥96,7781セット(42個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(42個入り)●シリーズ:QTH-060-01-L-D-DP-A●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9107アズワン品番65-7688-25