カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- 3M(スリーエム)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ホンダ(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「5001ss」の検索結果

基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。50 コンタクトで電流定格 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:50●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5835アズワン品番65-7707-51
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。スルーホール用途向けの角型ピンを備えています。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
端子ストリップ 12極 2mm 1列
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3485アズワン品番65-7633-33
端子ストリップ 50極 6.35mm 1列 1セット 4個入
SAMTEC¥9,998税込¥10,9981セット(4個)7日以内出荷Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています仕様●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:6.35mm●極数:50●行数:1●接続方向:横型●コード番号:226-3525アズワン品番65-7599-42
端子ストリップ 50極 2mm 1列 1セット 5個入
SAMTEC¥8,298税込¥9,1281セット(5個)7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3487アズワン品番65-7606-23
端子ストリップ 50極 2mm 1列
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3486アズワン品番65-7604-44