カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • 三洋試験機工業(2)
  • Asmix(アスカ)(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • KYO-EI(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • Noxudol(ノックスドール)(1)
  • 古川紙工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「501ls」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ

    SAMTEC
    169税込186
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    仕様●極数 : 5●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 44個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 44個入

    SAMTEC
    6,698税込7,368
    1セット(44個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:197-6598アズワン品番65-7553-70
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。ピンあたり定格電流 4.7 A の 5 つのコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9125アズワン品番65-7607-94
  • 基板接続用ソケット 15 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 15 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
    仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1438アズワン品番65-7552-33
  • 基板接続用ソケット 15 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 18個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 15 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 18個入

    SAMTEC
    10,980税込12,078
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:15●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1437アズワン品番65-7672-75
  • SQT-105-01-L-S SAMTEC

    SQT-105-01-L-S

    SAMTEC
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、5 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2867アズワン品番65-7670-91
  • 端子ストリップ 5極 2mm 1列 SAMTEC

    端子ストリップ 5極 2mm 1列

    SAMTEC
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3445アズワン品番65-7600-62
  • 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。SQTシリーズ高耐久性ソケット。SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:5.5A●定格電圧:450 V●シリーズ:SQT●コンタクト材質:青銅●コード番号:767-9603アズワン品番65-7502-03
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 1セット 41個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 1セット 41個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(41個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2667アズワン品番65-7676-91
  • 基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズヘッダは、5 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2668アズワン品番65-7680-03
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 425個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 425個入

    SAMTEC
    68,980税込75,878
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6196アズワン品番65-7703-39
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 500個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 500個入

    SAMTEC
    99,980税込109,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6194アズワン品番65-7693-77
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6195アズワン品番65-7703-56
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6193アズワン品番65-7685-01
  • Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ

    SAMTEC
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズTSM端子種別はんだ
  • ヘッダ 5極 2.54mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    ヘッダ 5極 2.54mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    99,980税込109,978
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-2004アズワン品番65-7597-55
  • ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 450個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 450個入

    SAMTEC
    119,800税込131,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1567アズワン品番65-7555-84
  • ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 2個入

    SAMTEC
    659税込725
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 5 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1568アズワン品番65-7555-85
  • ヘッダ 5極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ヘッダ 5極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 5 ポジション、1 リードスタイルがあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1 列の水平列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-2006アズワン品番65-7602-43