カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • 電気材料(18)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(7)
  • RS PRO(328)
  • WURTH ELEKTRONIK(185)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(113)
  • 日本モレックス(molex)(69)
  • フエニックス・コンタクト(68)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • WEIDMULLER(37)
  • ワゴジャパン(31)
  • Hirschmann Test & Measurement(26)
  • JST(日本圧着端子製造)(25)
  • 東京コスモス電機(23)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(22)
  • エスコ(21)
  • Entrelec(21)
  • XP POWER(17)
  • SIEMENS(15)
  • APEM(13)
  • AMPHENOL(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6mm端子」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec ピンヘッダ TSシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSシリーズSAMTEC
299税込329特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SSW シリーズSAMTEC
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSMシリーズSAMTEC
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ FTSHシリーズSAMTEC
139税込153
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSWシリーズSAMTEC
99税込109
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット SMS シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SMS シリーズSAMTEC
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット FHP シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット FHP シリーズSAMTEC
559税込615
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ヘッダ IPL1シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ IPL1シリーズSAMTEC
419税込461
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 SAMTECピンヘッダ 6極 2.0mm 2列SAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2850アズワン品番65-7678-06
端子ストリップ 6極 1mm 1列 1セット 825個入 SAMTEC端子ストリップ 6極 1mm 1列 1セット 825個入SAMTEC
259,800税込285,780
1セット(825個)
7日以内出荷
Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 6 ポジションの製品です。コンタクト部分は 0.0000762mm の金、つや消しスズテールを備えています。縦 1 列 ポジティブラッチ
仕様●入数:1リール(825個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1853アズワン品番65-7662-25
基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 2個入SAMTEC
7,198税込7,918
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、180 ピンと 6 列のピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9242アズワン品番65-7688-44
Samtec 基板接続用ソケット ESQ シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット ESQ シリーズSAMTEC
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 2列SAMTEC
209税込230
1個
7日以内出荷
Samtec TLW シリーズヘッダは、6 つのコンタクトピン付き 2.54 mm 低プロファイル Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TLW●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2809アズワン品番65-7748-10
端子ストリップ 6極 1mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC端子ストリップ 6極 1mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1856アズワン品番65-7604-25
基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 2個入SAMTEC
7,998税込8,798
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、240 ピンと 6 列のピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
ピンヘッダ 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 1袋 5個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2844アズワン品番65-7671-88
ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 1セット 48個入 SAMTECピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 1セット 48個入SAMTEC
6,598税込7,258
1セット(48個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2882アズワン品番65-7675-99
ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 SAMTECピンヘッダ 6極 2.0mm 1列SAMTEC
199税込219
1個
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2881アズワン品番65-7678-07
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 2列SAMTEC
339税込373
1個
7日以内出荷
Samtec TLW シリーズヘッダは、6 つのコンタクトピン付き 2.54 mm 低プロファイル Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TLW●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2811アズワン品番65-7676-60
ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1セット 500個入 SAMTECピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1セット 500個入SAMTEC
94,980税込104,478
1セット(500個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2840アズワン品番65-7672-22
ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 SAMTECピンヘッダ 6極 2.0mm 2列SAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2842アズワン品番65-7671-93
基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 775個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 775個入SAMTEC
249,800税込274,780
1セット(775個)
7日以内出荷
Samtec TLE シリーズソケットは、6 コンタクトポイントのコスト効果の高い 2 mm Tiger Beam シングルビームソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(775個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2775アズワン品番65-7670-60
Samtec 基板接続用ヘッダ TSMシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ TSMシリーズSAMTEC
969税込1,066
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット MPS シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット MPS シリーズSAMTEC
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ストリップ 6極 1mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC端子ストリップ 6極 1mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1854アズワン品番65-7601-81
端子ストリップ 6極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 6極 2mm 2列SAMTEC
249税込274
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3438アズワン品番65-7598-45
端子ストリップ 6極 5mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 6極 5mm 1列SAMTEC
939税込1,033
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5136アズワン品番65-7569-81
端子ストリップ 6極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 6極 2mm 2列SAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3436アズワン品番65-7598-70
端子ストリップ 6極 5mm 1列 1セット 48個入 SAMTEC端子ストリップ 6極 5mm 1列 1セット 48個入SAMTEC
39,980税込43,978
1セット(48個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5135アズワン品番65-7571-62
ピンヘッダ 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 1袋 5個入SAMTEC
749税込824
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2839アズワン品番65-7671-14
ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 SAMTECピンヘッダ 6極 2.0mm 2列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2853アズワン品番65-7671-56