カテゴリ

  • 電気材料(57)
  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • ホンダ(748)
  • ニッサン(366)
  • トヨタ(216)
  • スバル(134)
  • 三菱ふそう(89)
  • ミツビシ(49)
  • ダイハツ(41)
  • RS PRO(34)
  • MAZDA(マツダ)(33)
  • 日野自動車(20)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • TRUSCO(12)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](11)
  • キユーピー(10)
  • いすゞ自動車(10)
  • 京セラ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • POSH Faith(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7703」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 6極 5mm 2列

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8933アズワン品番65-7703-97
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    74税込81
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、3 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-103-26-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6592アズワン品番65-7703-83
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、8 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • イーサネットコネクタ メス ケーブルマウント Cat5e SAMTEC

    イーサネットコネクタ メス ケーブルマウント Cat5e

    SAMTEC
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    Samtec acClimate IP68 角型イーサネットパネルケーブルコネクタは、テールにコンタクトフラッシュ金 1.27 μ m 金のシングルポートを使用しています。動作温度範囲: -40℃ → +75℃ ワイヤサイズ: 24 AWG
    仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:RPCE●コード番号:208-9149アズワン品番65-7703-16
  • ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    95税込105
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、4 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています ボディは垂直方向に固定動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6046アズワン品番65-7703-24
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。それはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする テールとは 1 列です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6061アズワン品番65-7703-76
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-105-08-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6635アズワン品番65-7703-94
  • ピンヘッダ 46極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 46極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、46 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-123-15-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:46●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5682アズワン品番65-7703-62
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、20 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 20 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
    仕様●シリーズ:TST-110-02-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6507アズワン品番65-7703-55
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとマットに 0.25 μ m の金フラッシュを使用しました 尾の錫および持っている動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6126アズワン品番65-7703-37
  • ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、7 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、6 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-103-23-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6583アズワン品番65-7703-69
  • ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    55税込61
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、3 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-103-24-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6586アズワン品番65-7703-45
  • ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、5 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、8 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-104-07-L-D-LL●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6597アズワン品番65-7703-96
  • ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-108-25-L-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6756アズワン品番65-7703-84
  • 基板接続用ピンヘッダ 18極 5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 18極 5mm 2列

    SAMTEC
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:18●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8935アズワン品番65-7703-46
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、3 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-103-09-G-S-RA●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6570アズワン品番65-7703-67
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6115アズワン品番65-7703-04
  • ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    989税込1,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6447アズワン品番65-7703-78
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 60 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )のスループットホールを備えています。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 60 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
    仕様●シリーズ:TFM-130-02-L-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5970アズワン品番65-7703-50
  • 基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TFM-135-01-S-D-RA●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5974アズワン品番65-7703-51
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダには、14 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホールがあります。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 14 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
    仕様●シリーズ:TLW-107-06-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6000アズワン品番65-7703-48
  • ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    36税込40
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、1 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 1 行数 1
    仕様●シリーズ:TSW-101-07-TM-S●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6510アズワン品番65-7703-91
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:QTH-060-02-F-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9110アズワン品番65-7703-01
  • 基板接続用ソケット 56 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 56 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。コンタクト数は 56 個、定格電流はピンあたり 4.7 A です。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:56●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5819アズワン品番65-7703-70
  • 基板接続用ピンヘッダ 140極 1.27mm 4列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 140極 1.27mm 4列

    SAMTEC
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、140 ポジションの表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 140 行数 4 列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
    仕様●シリーズ:TOLC-135-02-L-Q-LC●ピッチ:1.27mm●極数:140●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6022アズワン品番65-7703-74
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、表面実装 40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec 120 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 120 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン)
    仕様●シリーズ:QTE-060-01-F-D-A●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9067アズワン品番65-7703-65
  • 基板接続用ソケット 104 極 0.64mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 104 極 0.64mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:104●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:208-8968アズワン品番65-7703-64
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入

    SAMTEC
    15,980税込17,578
    1セット(57個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、10 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
    仕様●シリーズ:TFML-105-01-S-D-RA●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5986アズワン品番65-7703-49
  • 基板接続用ソケット 80 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、80 コンタクトで電流定格 4.7 A/ ピンとなっています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5833アズワン品番65-7703-72
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 425個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 425個入

    SAMTEC
    68,980税込75,878
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6196アズワン品番65-7703-39
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6195アズワン品番65-7703-56
  • 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    609税込670
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。8 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1571アズワン品番65-7703-27
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 800個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 800個入

    SAMTEC
    669,800税込736,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、40 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドなしで利用でき、を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
    仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8824アズワン品番65-7703-87
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 325個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 325個入

    SAMTEC
    49,980税込54,978
    1セット(325個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6052アズワン品番65-7703-17