カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- BIGM(丸山製作所)(52)
- SMC(4)
- TOTO(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 日本理化学器械(NRK)(3)
- KSフィルター(3)
- Festo(3)
- ADVANTEC(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- シグマ光機(2)
- TSオリジナル(高翔産業)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
「7ts-1」の検索結果

ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥29税込¥321個7日以内出荷Samtec HMTSW シリーズ高温度可変ポスト高 Terminal ストリップです。Terminal Materialフレックススタック設計により、0.005 インチ単位でポストの高さとボディの位置を変更できます 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HMTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6729アズワン品番65-7676-16
ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 1セット 7個入
SAMTEC¥4,398税込¥4,8381セット(7個)7日以内出荷。Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクト数は合計 32 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(7個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1521アズワン品番65-7553-91