カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- グーリング(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
「8703-180」の検索結果

0.8mmピッチ 160極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオ仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:160●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-180-01-L-DV-A-K●コード番号:208-8703アズワン品番65-7705-50