カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(441)
  • 大阪魂(11,340)
  • エスコ(4,281)
  • TRUSCO(1,512)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(915)
  • PISCO(ピスコ)(681)
  • イマオコーポレーション(617)
  • RS PRO(607)
  • UNION(ユニオン)(576)
  • 水本機械製作所(570)
  • WIDIA(530)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(513)
  • OSG(オーエスジー)(500)
  • 千代田通商(458)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(416)
  • グーリング(406)
  • LAMP(スガツネ工業)(387)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(377)
  • 廣杉計器(370)
  • SK11(354)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8mm」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SSW シリーズSAMTEC
799税込879
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ FTSHシリーズSAMTEC
179税込197
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSMシリーズSAMTEC
199税込219
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSWシリーズSAMTEC
31税込34
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット SMS シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SMS シリーズSAMTEC
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット FHP シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット FHP シリーズSAMTEC
459税込505
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ヘッダ ERM8シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ ERM8シリーズSAMTEC
729税込802
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ヘッダ SEARAY SEAMシリーズ SAMTECSamtec ヘッダ SEARAY SEAMシリーズSAMTEC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Samtec 基板接続用ヘッダ TMSシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ TMSシリーズSAMTEC
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:TMSピッチ:1.27mmコンタクト数:8行数:1ボディ向き:垂直対応ピン長:5.84mmコネクタシステム:基板対基板端子方法:はんだタイプ:マイクロヘッダ定格電流:5 (per Contact)ARoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット ESQ シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット ESQ シリーズSAMTEC
229税込252
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ FFMDシリーズ SAMTECSamtec リボンケーブル,IDTコネクタ FFMDシリーズSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ケーブルタイプフラット仕様FFMDシリーズケーブルアセンブリ. オス / メスIDCコネクタによるマイクロ基板と基板の相互接続に適したケーブルジャンパです。極性化2列コネクタ 0.025インチピッチ30 AWGリボンケーブルを使用 FFXX-xx-x-08.00-xx-xは長さ8インチ(203.2 mm) FFXX-xx-x-04.00-xx-xは長さ4インチ(101.6 mm)定格温度(℃)-40~105定格電流(A)0.5接触抵抗(mΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット HLE シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット HLE シリーズSAMTEC
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ヘッダ Edge Rate ERM8シリーズ SAMTECSamtec ヘッダ Edge Rate ERM8シリーズSAMTEC
919税込1,011
1個ほか
7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット MPS シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット MPS シリーズSAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット SLM シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SLM シリーズSAMTEC
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MEC8-DV Samtec カードエッジコネクタ SAMTECMEC8-DV Samtec カードエッジコネクタSAMTEC
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HSEC8-PE Samtec 0.8mmピッチ SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECHSEC8-PE Samtec 0.8mmピッチ SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
479税込527
1個
7日以内出荷
ボディ向き垂直オス・メスメス行数2ピッチ(mm)0.8取付方式表面実装端子種別はんだコンタクトめっき材質(コンタクト)ベリリウム銅材質(ハウジング)液晶ポリマーシリーズHSEC8-PERoHS指令(10物質対応)対応
PCIE Samtec 1mmピッチ 98極 2列 ストレート エッジマウント メス カードエッジコネクタ SAMTECPCIE Samtec 1mmピッチ 98極 2列 ストレート エッジマウント メス カードエッジコネクタSAMTEC
14,980税込16,478
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様PCIEシリーズPCIExpressカードソケット.Samtec社によるこのPCIEシリーズのPCIExpressソケットは、公称挿入深度8.0mmの1.60mmカードに対応しています。このPCIEシリーズのPCIExpressソケット製品は、コンタクトに金フラッシュめっき、基板テールにすずめっきが施されています。このPCIEシリーズスルーホールRAPCIExpressソケットは、基板からの高さ9.45mm、幅18.85mmです。このPCIEシリーズスルーホール垂直PCIExpressソケットは、基板からの高さ11.0mm、幅8.6mmです。このPCIEシリーズエッジ取り付けPCIExpressソケットの基板拡張部の長さは11.05mm、幅は8.41mmです。PCIEシリーズに属するこのスルーホール垂直及び水平タイプのPCIExpressソケットは、ポスト長2.31mm、ピッチ間隔2.0mmの4列千鳥配列です。このPCIEシリーズに属するエッジ取り付けタイプのPCIExpressソケットは、ポスト長4.5mmです。取付方式エッジマウントピッチ(mm)1シリーズPCIE端子種別はんだ行数2材質(コンタクト)リン酸銅動作温度(℃)-55コンタクト数98RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート