カテゴリ

  • 電気材料(17)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • Nikon(ニコン)(20)
  • ABB(13)
  • SMC(11)
  • 日動工業(6)
  • SWAGE-LINE(5)
  • ニッサン(5)
  • 富士変速機(4)
  • 東進電機工業(4)
  • PROST's(4)
  • エスコ(3)
  • brembo(3)
  • VISHAY(3)
  • aiwa(アイワ)(3)
  • イチグチ(2)
  • タチカワ(2)
  • スバル(2)
  • ナベル(2)
  • 摂津金属工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AF-500」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9204アズワン品番65-7706-92
基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装SAMTEC
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
仕様●極数:400●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.0-S-08-2-A-K-TR●コード番号:227-1616アズワン品番65-7607-61
基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 500 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9199アズワン品番65-7691-23
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
9,198税込10,118
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9202アズワン品番65-7688-48
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 200個入SAMTEC
759,800税込835,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、6 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.5-L-06-2- A-K-TR●コード番号:227-1617アズワン品番65-7615-88
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装SAMTEC
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.5-L-06-2- A-K-TR●コード番号:227-1618アズワン品番65-7615-90
基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9206アズワン品番65-7692-57
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装SAMTEC
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、6 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.0- L-06-2- A-K-TR●コード番号:227-1613アズワン品番65-7609-67
基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 75個入 SAMTEC基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 75個入SAMTEC
509,800税込560,780
1セット(75個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(75個入り)●極数:400●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50●コード番号:224-8253アズワン品番65-7633-18
基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9200アズワン品番65-7688-86
基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装SAMTEC
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、4 列の製品です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:200●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-05.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1611アズワン品番65-7618-03
基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50●コード番号:224-8257アズワン品番65-7610-50
基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 75個入 SAMTEC基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 75個入SAMTEC
509,800税込560,780
1セット(75個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(75個入り)●極数:400●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50●コード番号:224-8252アズワン品番65-7635-16
基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列SAMTEC
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、300 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1966アズワン品番65-7565-08
基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 1セット 100個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 1セット 100個入SAMTEC
549,800税込604,780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1965アズワン品番65-7555-88
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9198アズワン品番65-7682-56
基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50●コード番号:224-8256アズワン品番65-7633-69
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 100個入 SAMTEC基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 100個入SAMTEC
549,800税込604,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 300 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1リール(100個入り)●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9197アズワン品番65-7693-42
基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
9,998税込10,998
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:200●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9196アズワン品番65-7680-44
基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向け
仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50●コード番号:224-8258アズワン品番65-7592-73
基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50●コード番号:224-8255アズワン品番65-7625-96