カテゴリ

  • 電気材料(56)
  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(69)
  • ホンダ(43)
  • ダイヘン(35)
  • スバル(19)
  • ケナメタル(18)
  • 吉川化成(18)
  • NORGREN(16)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(15)
  • VISHAY(14)
  • AUTONICS(オートニクス)(14)
  • CKD(13)
  • GVS(13)
  • エッシェンバッハ(12)
  • 京セラ(9)
  • ヤマダコーポレーション(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DPT」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    959税込1,055
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 20 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数 20 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-10-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5843アズワン品番65-7703-23
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    819税込901
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 10 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-105-02-L-D-P-TR●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5926アズワン品番65-7680-95
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列

    SAMTEC
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ST4 シリーズは、マイクロブレードと超極細ピッチ Terminal ストリップで構成されています。28 Gbps の速度で動作し、mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 1.6 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材:黒 LCP
    仕様●シリーズ:ST4●ピッチ:0.4mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1665アズワン品番65-7678-27
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1687アズワン品番65-7648-92
  • ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 650個入 SAMTEC

    ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 650個入

    SAMTEC
    449,800税込494,780
    1セット(650個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(650個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1885アズワン品番65-7650-39
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入

    SAMTEC
    569,800税込626,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-108●コード番号:196-6691アズワン品番65-7692-42
  • 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入

    SAMTEC
    699,800税込769,780
    1セット(1600個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、14 のポジションの丈夫で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトです 最大 8 Gbps のパフォーマンス 上口 / 下口タイプ 長寿命製品
    仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-107●コード番号:224-7930アズワン品番65-7593-59
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0769アズワン品番65-7705-39
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    979税込1,077
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-G-D-P-TR●コード番号:227-1043アズワン品番65-7608-76
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入

    SAMTEC
    659,800税込725,780
    1セット(1700個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、6 ポジションの表面実装リードスタイルを備えています。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm です。2列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1700個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-G-D-P-TR●コード番号:227-1042アズワン品番65-7653-84
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 60 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数: 60 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-30-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5854アズワン品番65-7687-87
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-106-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1760アズワン品番65-7612-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 60 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数: 60 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-30-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5856アズワン品番65-7704-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列

    SAMTEC
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ST4 シリーズは、マイクロブレードと超極細ピッチ Terminal ストリップで構成されています。28 Gbps の速度で動作し、mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 1.6 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材:黒 LCP
    仕様●シリーズ:ST4●ピッチ:0.4mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1663アズワン品番65-7675-63
  • ヘッダ 80極 0.5mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 80極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ST5 シリーズマイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 40 ポジション、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:ST5●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1833アズワン品番65-7600-72
  • 基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLM シリーズは、丈夫で信頼性の高い基板実装ソケットです。Tiger claw デュアルワイプコンタクトシステムを利用した、TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適しており、パススルーコンタクト配置が可能です。位置のサイズは i です省コスト金めっきタイプを用意 テープ及びリールパッケージをオプションで用意
    仕様●極数:7●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-107●コード番号:196-6668アズワン品番65-7674-86
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入

    SAMTEC
    599,800税込659,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0778アズワン品番65-7684-40
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 40 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数: 40 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-20-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5850アズワン品番65-7682-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 1075個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 1075個入

    SAMTEC
    519,800税込571,780
    1セット(1075個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1075個入り)●シリーズ:ST5-20-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5851アズワン品番65-7706-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    989税込1,088
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 20 ポジションコネクタ。ポジション数 20 ピッチ: 0.016 インチ( 0.40 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能 コンタクト仕上げ:金めっき
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST4-10-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5838アズワン品番65-7695-05
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入

    SAMTEC
    699,800税込769,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-G-D-P-TR●コード番号:227-1063アズワン品番65-7619-98
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm です。2列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-G-D-P-TR●コード番号:227-1064アズワン品番65-7596-37
  • 基板接続用ソケット 32 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 32 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-116-02-L-D-P-TR●コード番号:227-1076アズワン品番65-7636-09
  • ソケットストリップ 20 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    ソケットストリップ 20 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプマイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-110-02-F-D-P-TR●コード番号:227-1023アズワン品番65-7614-27
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 1セット 1075個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 1セット 1075個入

    SAMTEC
    499,800税込549,780
    1セット(1075個)
    7日以内出荷
    。Samtec 30 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数: 30 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能
    仕様●入数:1リール(1075個入り)●シリーズ:ST5-15-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5847アズワン品番65-7684-31
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    859税込945
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    。外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 30 ポジションコネクタ。行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能 コンタクト仕上げ:金めっき コンタクト仕上げ厚: 10.0 μ in (0.25 μ m)
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST4-15-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5841アズワン品番65-7687-76
  • 基板接続用ピンヘッダ 160極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 160極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec 160 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数: 160 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-80-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:160●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5858アズワン品番65-7690-16
  • 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 675個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 675個入

    SAMTEC
    739,800税込813,780
    1セット(675個)
    7日以内出荷
    。Samtec SMM シリーズは、1 列に 12 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-112-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1765アズワン品番65-7656-59
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入

    SAMTEC
    369,800税込406,780
    1セット(1225個)
    7日以内出荷
    。Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション
    仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0813アズワン品番65-7624-69
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0779アズワン品番65-7631-07
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1757アズワン品番65-7657-74
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-125-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1708アズワン品番65-7601-41
  • ST4-40-1.50-L-D-P-TR SAMTEC

    ST4-40-1.50-L-D-P-TR

    SAMTEC
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 60 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 60 極 0.4mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入

    SAMTEC
    549,800税込604,780
    1セット(1700個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1700個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-F-D-P-TR●コード番号:227-1038アズワン品番65-7610-25
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。 20 ポジションで、パススルー用途に適しています。色は黒です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 縦2列又は横2列の製品を用意
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110●コード番号:196-6697アズワン品番65-7679-27
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 400個入

    SAMTEC
    119,800税込131,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:TFM-105-02-L-D-P-TR●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5925アズワン品番65-7694-04
  • 基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:SMT●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-108-02-F-D-P-TR●コード番号:227-1054アズワン品番65-7569-07
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    989税込1,088
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-15-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5848アズワン品番65-7684-28