カテゴリ
- 電気材料(11)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- IKO(日本トムソン)(57)
- KVK(38)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(18)
- イトーキ(14)
- 岩田製作所(13)
- ヤマモトレーシング(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- TOKIO(藤沢工業)(12)
- テイルウォーク(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- FSA(10)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- 日東工業(7)
- 不二ラテックス(6)
- 工進(5)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- 能美防災(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「FSL」の検索結果
特価

基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入
SAMTEC¥29,980税込¥32,9781セット(28個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2173アズワン品番65-7556-08
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列
SAMTEC¥879税込¥9671個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2172アズワン品番65-7564-81
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列
SAMTEC¥109税込¥1201個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、4 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-104-14-F-S-LL●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6605アズワン品番65-7705-20
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列
SAMTEC¥959税込¥1,0551個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9419アズワン品番65-7688-02
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1セット 32個入
SAMTEC¥26,980税込¥29,6781セット(32個)7日以内出荷Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 7 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2170アズワン品番65-7550-56
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 14個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(14個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9420アズワン品番65-7704-09
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 2個入
SAMTEC¥829税込¥9121袋(2個)7日以内出荷Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 2 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2169アズワン品番65-7555-73
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入
SAMTEC¥30,980税込¥34,0781セット(110個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(110個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2168アズワン品番65-7554-13
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷。Samtec 2.54 mm ワンピースインターフェイスは 16 コンタクトを備え、ピンあたり 2.6 A の電流を使用しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9422アズワン品番65-7701-82
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷。Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 8 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2174アズワン品番65-7564-82
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 37個入
SAMTEC¥26,980税込¥29,6781セット(37個)7日以内出荷。Samtec 2.54 mm ワンピースインターフェイスは 6 コンタクトを備え、ピンあたり 2.6 A の電流を使用しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1チューブ(37個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9418アズワン品番65-7701-83
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 32個入
SAMTEC¥23,980税込¥26,3781セット(32個)7日以内出荷Samtec FSH-110-04-L-DH-SL は、FSH シリーズシュラウド付き水平 Terminal ストリップです。はんだロックオプションを用意しています。このストリップには、りん青銅製 Terminal絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ 定格電流: 2.6A / ピン仕様●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:FSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9892アズワン品番65-7674-63