カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(297)
  • MTCW(59)
  • タンガロイ(36)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • onsemi(31)
  • MTC Bio(24)
  • SMC(20)
  • 三菱マテリアル(16)
  • 東亜DKK(16)
  • 三菱ふそう(16)
  • イスカル(14)
  • 京セラ(14)
  • JBL professional(14)
  • ON SEMICONDUCTOR(13)
  • ケナメタル(10)
  • カモ井加工紙(8)
  • ダイケン(8)
  • 住友電工ハードメタル(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MTC」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MTCA 0.75mmピッチ 170極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入 SAMTEC

    MTCA 0.75mmピッチ 170極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入

    SAMTEC
    5,198税込5,718
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:170●行数:2●ピッチ:0.75mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:900mA●シリーズ:MTCA●コード番号:208-8937アズワン品番65-7686-01
  • 圧着ピン端子 オス サイズ:4.2mm 圧着端子TC114-2830-L-S 1セット 15個入 SAMTEC

    圧着ピン端子 オス サイズ:4.2mm 圧着端子TC114-2830-L-S 1セット 15個入

    SAMTEC
    349税込384
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    。Samtec TC114 シリーズは、MCKP シリーズフィールド終端キットに使用する丸型コネクタコンタクトです。コンタクトに 0.25 μ m 金めっき
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●オス/メス:オス●端子サイズ:4.2mm●適合電線サイズ:28 30 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TC114●併用可能製品:MCPK です●コード番号:198-2620アズワン品番65-7676-56
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    Samtec tcmd シリーズケーブルは、6 インチの信頼性の高い IDC リボンヘッダケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCMD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:TCMD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCMD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7444-99
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Samtec tcmd シリーズケーブルは、2 インチの高信頼性 IDC リボンヘッダケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCMD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:TCMD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCMD●長さ:3.175mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7441-37
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Samtec tcmd シリーズケーブルは、12 インチの高信頼性 IDC リボンヘッダケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCMD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:TCMD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCMD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7441-63
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TCSD シリーズケーブルは、4 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:198-2641アズワン品番65-7443-40
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TCSD シリーズケーブルは、6 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:198-2636アズワン品番65-7441-45
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TCSD シリーズケーブルは、6 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7444-23
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TCSD シリーズケーブルは、5 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7443-28
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TCSD シリーズケーブルは、3 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
  • Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブル 1セット 17個入 SAMTEC

    リボンケーブル 1セット 17個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    Samtec TCSD シリーズケーブルは、2 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
    仕様●入数:1チューブ(17個入り)●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7441-65
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TCSD シリーズケーブルは、12 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.8 Aアズワン品番65-7443-29
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Samtec TCSDシリーズ SAMTEC

    電線対基板ケーブルアセンブリ Samtec TCSDシリーズ

    SAMTEC
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:TCSD●許容電流値:2.8 A●シース色:グレー●ケーブルタイプ:フラットリボンケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ, TCMDシリーズ SAMTEC

    Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ, TCMDシリーズ

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応