カテゴリ
- 電気材料(504)
- 制御機器(172)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- エムテートリマツ(434)
- SMC(119)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(76)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(52)
- モートーン(48)
- シグマ光機(42)
- ホンダ(30)
- タチバナ製作所(28)
- Phrozen(24)
- 廣杉計器(21)
- マザーツール(20)
- イスカル(19)
- 三ツ星ベルト(17)
- タンガロイ(16)
- アイリスオーヤマ(14)
- AXYGEN(12)
- イマダ(11)
- マイト工業株式会社(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(69)
「MTS」の検索結果
特価

ピンヘッダ 2.54mm 2列
SAMTEC¥439税込¥4831個7日以内出荷1Samtec MTSW シリーズは、高さ可変の Terminal ストリップです。14 Terminal 長のオプションが用意されているため、ほとんどすべての用途に対応でき、標準価格と配送に対応できます。特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます 向き: 垂直、ライトアングル仕様●シリーズ:MTSW●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0488アズワン品番65-7560-48
ピンヘッダ 2.54mm 2列
SAMTEC¥169税込¥1861個7日以内出荷1Samtec MTSW シリーズは、高さ可変の Terminal ストリップです。14 Terminal 長のオプションが用意されているため、ほとんどすべての用途に対応でき、標準価格と配送に対応できます。特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます 向き: 垂直、ライトアングル仕様●シリーズ:MTSW●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0487アズワン品番65-7557-11
ピンヘッダ 2.54mm 1列
SAMTEC¥129税込¥1421個7日以内出荷1Samtec MTSW シリーズは、高さ可変の Terminal ストリップです。14 Terminal 長のオプションが用意されているため、ほとんどすべての用途に対応でき、標準価格と配送に対応できます。特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます 向き: 垂直、ライトアングル仕様●シリーズ:MTSW●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0486アズワン品番65-7546-01
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥40税込¥441個7日以内出荷Samtec HMTSW シリーズ高温度可変ポスト高 Terminal ストリップです。Terminal Materialフレックススタック設計により、0.005 インチ単位でポストの高さとボディの位置を変更できます 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HMTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6729アズワン品番65-7676-16
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列
SAMTEC¥129税込¥1421個7日以内出荷Samtec HMTSW シリーズ高温度可変ポスト高 Terminal ストリップです。Terminal Materialフレックススタック設計により、0.005 インチ単位でポストの高さとボディの位置を変更できます 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HMTSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6730アズワン品番65-7696-11
ピンヘッダ 2.54mm 2列
SAMTEC¥449税込¥4941個7日以内出荷1Samtec MTSW シリーズは、高さ可変の Terminal ストリップです。14 Terminal 長のオプションが用意されているため、ほとんどすべての用途に対応でき、標準価格と配送に対応できます。特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます 向き: 垂直、ライトアングル仕様●シリーズ:MTSW●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0489アズワン品番65-7548-09
ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列
SAMTEC¥689税込¥7581個6日以内出荷Samtec FTSH シリーズは、14 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1478アズワン品番65-7627-43
Samtec 引抜工具 MMTD, MMTDT, MMTS, MMTST, SMSD, SMSS, STS-N-005シリーズ
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様シリーズ:MMTD, MMTDT, MMTS, MMTST, SMSD, SMSS, STS-N-005RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、14 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチそれはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする テールとダブル ro を備えています動作温度範仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6288アズワン品番65-7691-39
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列
SAMTEC¥109税込¥1201個7日以内出荷。Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6797アズワン品番65-7560-64
ピンヘッダ 2.54mm 2列
SAMTEC¥299~税込¥329~1個7日以内出荷。1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-01-L-D
SAMTEC¥219税込¥2411個7日以内出荷仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●テールピン長 : 2.29mm●対応ピン長 : 3.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 FTSH-113-01-L-DV
SAMTEC¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 26●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●FTSHシリーズSMT端子ストリップのかん合相手 : FFSDシリーズIDCケーブルアセンブリ、代表品番 ; 159-880 159-880 を参照してください。 CLPシリーズマイクロソケットストリップ、代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照してください。 FLEシリーズソケットストリップ、代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照してください。. 表面実装マイクロヘッダ - FTSHシリーズ. FTSHシリーズSMTマイクロヘッダは1.27 mmのピッチ間隔と金めっきコンタクトを備えています。 このFTSHシリーズ1.27 mmピッチSMTマイクロ端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップ又はIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタハウジング オス 20極 2列 1.27mm TSDFシリーズ
SAMTEC¥619税込¥6811個7日以内出荷Samtec TSDF シリーズは、ディスクリートワイヤ Terminal ハウジングです。黒色 LCP の絶縁材とコンタクト材 BeCu が使用されています。合計 20 個のコンタクトがあります。1.27 mmピッチ 28及び30 AWGケーブル 50ピンまでの極性付き1列システム仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:オス●シリーズ:TSDF●接続方向:ストレート●コード番号:200-1524アズワン品番65-7555-33
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 350個入
SAMTEC¥31,980税込¥35,1781セット(350個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6036アズワン品番65-7685-57
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 5個入
SAMTEC¥679税込¥7471セット(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6235アズワン品番65-7694-71
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 38個入
SAMTEC¥6,498~税込¥7,148~1セット(38個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1袋 2個入
SAMTEC¥989税込¥1,0881袋(2個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6456アズワン品番65-7707-81
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 325個入
SAMTEC¥49,980税込¥54,9781セット(325個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6052アズワン品番65-7703-17
ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6491アズワン品番65-7694-73
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列
SAMTEC¥249税込¥2741個7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6081アズワン品番65-7695-07
ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1セット 32個入
SAMTEC¥7,598税込¥8,3581セット(32個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6314アズワン品番65-7692-77
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6253アズワン品番65-7687-18
ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6381アズワン品番65-7683-51
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列
SAMTEC¥169税込¥1861個7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6106アズワン品番65-7681-82
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥76税込¥841個7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6026アズワン品番65-7705-26
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列
SAMTEC¥79税込¥871個7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6112アズワン品番65-7687-75
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6272アズワン品番65-7695-40
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 350個入
SAMTEC¥41,980税込¥46,1781セット(350個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6092アズワン品番65-7682-86
ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列
SAMTEC¥669税込¥7361個7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6495アズワン品番65-7683-57
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 5個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6425アズワン品番65-7691-99
ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 200個入
SAMTEC¥49,980税込¥54,9781セット(200個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6336アズワン品番65-7697-49
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 5個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081セット(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6255アズワン品番65-7704-61
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 200個入
SAMTEC¥39,980税込¥43,9781セット(200個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6267アズワン品番65-7683-04
...