カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(40)
  • 富士電機(37)
  • 理研計器(36)
  • CF POSH(34)
  • JTT(20)
  • 岩田製作所(17)
  • サンワサプライ(16)
  • マキタ(14)
  • オンダ製作所(14)
  • Raspberry Pi(12)
  • 大阪魂(12)
  • 三菱電機(10)
  • KANA(片山チエン)(9)
  • brembo(9)
  • コヅチ(8)
  • BIGMAN(ビッグマン)(8)
  • ALBA(アルバ)(8)
  • JUBILEE(8)
  • エスエスエーサービス(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SC-0」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット MPSC シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット MPSC シリーズSAMTEC
1,010税込1,111
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:26行数:4ピッチ:2mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:41.7A定格電圧:300 V ac、424 V dcシリーズ:MPSCコンタクト材質:銅合金MPTCシリーズソケットのかん合については、代表品番 ; 767-7001 767-7001 を参照してください。. 2 mm 25 A信号 / 電力システム - MPSCシステム. このMPSCシリーズの2 mmピッチ25 A信号 / 電力コンボシステムハイブリッドソケットバックプレーンストリップのコンタクト部分には0.25 μmの金めっき、基板テールにはつや消しすずめっきが施されています。 この製品は、垂直構成のみとなります。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度範囲: -55 → 105 ℃. MPSC-xx-xx- 01 -7.70-01-L-V: 1.57 mm厚さの基板に最適 MPSC-xx-xx- 02 -7.70-01-L-V: 2.36 mm厚さの基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
サーマル sc-03特集