カテゴリ

  • 電気材料(21)
  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(344)
  • BOSCH(ボッシュ)(115)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(48)
  • JEFCOM(ジェフコム)(32)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(28)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(34)
  • RS PRO(36)
  • SanDisk(サンディスク)(70)
  • SDS(92)
  • SMC(181)
  • XP POWER(28)
  • エスコ(209)
  • サンコーテクノ(66)
  • ネグロス電工(79)
  • ハウスビーエム(30)
  • フエニックス・コンタクト(54)
  • マキタ(99)
  • ミヤナガ(93)
  • ユニカ(107)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SDS」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2890アズワン品番65-7682-77
  • 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 43個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 43個入

    SAMTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(43個)
    7日以内出荷
    Samtec SFML シリーズ高信頼性ロックソケットストリップは、14 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2145アズワン品番65-7564-43
  • 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥559税込¥615
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2146アズワン品番65-7556-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。最大 20 個のコンタクトとの表面実装を使用しています 使用された黒の液晶 pケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0848アズワン品番65-7624-54
  • ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 41個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 41個入

    SAMTEC
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(41個)
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、14 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2889アズワン品番65-7676-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 16個入

    SAMTEC
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0847アズワン品番65-7626-36
  • ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1セット 29個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1セット 29個入

    SAMTEC
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    。Samtec TMM シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2899アズワン品番65-7676-90
  • ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 57個入

    SAMTEC
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(57個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 12個入

    SAMTEC
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。最大 30 のコンタクトとの表面実装を使用しています 使用された黒の液晶 pケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0851アズワン品番65-7629-51
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列

    SAMTEC
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0852アズワン品番65-7628-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1144アズワン品番65-7645-14
  • 基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 150個入

    SAMTEC
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    。Samtec EHT シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダは、1 列あたり 10 ピンでリードスタイルが 1 つです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。表面実装テールオプション パッドをピックして配置します テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1143アズワン品番65-7619-25
  • 基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 16極 2列 オス 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 16極 2列 オス 1セット 150個入

    SAMTEC
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    。Samtec EHT シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダは、1 列あたり 8 ピン、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。表面実装テールオプション パッドをピックして配置します テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:16●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1141アズワン品番65-7658-91
  • ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、12 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 12 行数 2.
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TMM-106-01-S-D-SM-P-TR●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6013アズワン品番65-7688-89
  • 基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 10極 2列 オス SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 10極 2列 オス

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    Samtec EHT-105-01-S-D-SM-P-TR は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm
    仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9790アズワン品番65-7696-95
  • ヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC

    ヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 350個入

    SAMTEC
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 6 ピン、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきが施されたポストとつや消しスズめっきが施されています。2列 表面実装テール アライメント プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●コード番号:227-1963アズワン品番65-7651-19
  • ヘッダ 12極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ヘッダ 12極 2mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●コード番号:227-1964アズワン品番65-7608-23
  • ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM-104-01-S-D-SM-P-TR●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6007アズワン品番65-7688-91
  • ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM-106-01-S-D-SM-P-TR●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6011アズワン品番65-7696-06
  • 基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 16極 2列 オス SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 16極 2列 オス

    SAMTEC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1142アズワン品番65-7606-37
  • ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥769税込¥846
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、8 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 8 行数 2.
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TMM-104-01-S-D-SM-P-TR●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6008アズワン品番65-7688-34
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec IDSD シリーズは薄型フラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:IDSD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:IDSD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:IDSD●長さ:304.8mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:200-0188アズワン品番65-7394-68
  • リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec IDSD シリーズスリムボディ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:IDSD●コード番号:197-6820アズワン品番65-7444-44
  • リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    ¥779税込¥857
    1個
    7日以内出荷
    Samtec IDSD シリーズスリムボディ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:IDSDアズワン品番65-7383-09
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec IDSD シリーズスリムボディ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:IDSD●コード番号:197-6821アズワン品番65-7448-50
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec IDSS シリーズは、スリムボディフラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:IDS IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:IDS IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:IDSS●長さ:457.2mm●定格電流:3.4 A●コード番号:200-0189アズワン品番65-7396-48
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥689~税込¥758~
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec IDSS シリーズは、スリムボディフラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥729税込¥802
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 24 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O
    仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1668アズワン品番65-7557-52
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥659税込¥725
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 26 件のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V
    仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1669アズワン品番65-7554-41
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O です 定格電圧:最大 425 V ac / 600 V dc RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1661アズワン品番65-7558-22
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 17個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 17個入

    SAMTEC
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O です 定格電圧:最大 425 V ac / 600 V dc RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1665アズワン品番65-7557-18