カテゴリ
- 電気材料(482)
- 制御機器(176)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(25)
- SMC(10,388)
- MAZDA(マツダ)(6,193)
- ニッサン(3,334)
- ホンダ(1,551)
- エスコ(1,377)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1,108)
- BIGM(丸山製作所)(1,001)
- オカムラ(岡村製作所)(953)
- omron(オムロン)(446)
- サンワサプライ(412)
- トヨタ(358)
- CKD(313)
- MICROCHIP(305)
- イスカル(303)
- コガネイ(296)
- Festo(295)
- シュナイダーエレクトリック(286)
- 三菱ふそう(261)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
「a/d」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 1セット 44個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(44個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm ワンピースインターフェイスは 10 個のコンタクトを備え、ピンあたり 2.5 A の電流を使用しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1チューブ(44個入り)●シリーズ:SIBF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9423アズワン品番65-7690-21
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列
SAMTEC¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIBF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9424アズワン品番65-7688-57
基板接続用ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 1セット 18個入
SAMTEC¥11,980税込¥13,1781セット(18個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm ワンピースインターフェイスは 25 コンタクトで、ピンあたり 2.5 A の電流を使用しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:SIBF●ピッチ:1.27mm●極数:25●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9425アズワン品番65-7684-67
基板接続用ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列
SAMTEC¥839税込¥9231個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIBF●ピッチ:1.27mm●極数:25●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9426アズワン品番65-7702-27
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 1列 1セット 26個入
SAMTEC¥38,980税込¥42,8781セット(26個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6530アズワン品番65-7699-66
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列 1セット 50個入
SAMTEC¥57,980税込¥63,7781セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(50個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9895アズワン品番65-7689-98
基板接続用ピンヘッダ 40極 1mm 2列
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1378アズワン品番65-7701-97
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec FSI-110-03-G-D-AD は、FSI シリーズの低プロファイルで、昇格された低一体型です。オプションの高耐久化ねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピンこのピースは、1 列 / 2 列設計で、最大 100 ピンです。絶縁材は液晶ポリマーです コンタクト材質は BeCu です 定格電流は仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9896アズワン品番65-7692-86
基板接続用ピンヘッダ 40極 1mm 2列 1セット 26個入
SAMTEC¥36,980税込¥40,6781セット(26個)7日以内出荷Samtec FSI シリーズは、40 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。オプションの頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピン 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1377アズワン品番65-7690-59
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 1列
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Samtec FSI シリーズは、2 列の一体型インターフェイスです。頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピンオプションが用意されています。 BeCu はコンタクト材質、液晶ポリマーは絶縁材として使用されています。定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6531アズワン品番65-7696-49
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 1セット 90個入
SAMTEC¥81,980税込¥90,1781セット(90個)7日以内出荷Samtec FSI シリーズは、10 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。液晶ポリマー製の絶縁材です BeCu 製のコンタクト材 ピンあたりの定格電流: 2.8 A 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(90個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6767アズワン品番65-7686-16
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列 1セット 50個入
SAMTEC¥61,980税込¥68,1781セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(50個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0134アズワン品番65-7678-52
基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 2列 1セット 34個入
SAMTEC¥45,980税込¥50,5781セット(34個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(34個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1374アズワン品番65-7692-95
基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 2列
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷。Samtec FSI シリーズは、30 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。オプションの頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピン 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1375アズワン品番65-7613-17
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec FSI-110-L-D-AD は、FSI シリーズの低プロファイルで、昇格された低一体型です。オプションの高耐久化ねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピンこのピースは、1 列 / 2 列設計で、最大 100 ピンです。絶縁材は液晶ポリマーです コンタクト材質は BeCu です 定格電流はピンあたり 2.8 A です仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0135アズワン品番65-7671-76
基板接続用ソケット 20 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入
SAMTEC¥419,800税込¥461,7801セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●極数:20●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7886アズワン品番65-7725-62
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm 2列 FSI-120-03-G-D-M-AD
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●シリーズ: FSI●ピッチ: 1.0mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウドRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 30 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入
SAMTEC¥499,800税込¥549,7801セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●極数:30●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7888アズワン品番65-7733-17
基板接続用ソケット 10 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入
SAMTEC¥299,800税込¥329,7801セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●極数:10●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7884アズワン品番65-7725-57
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 1列
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6651アズワン品番65-7702-47
基板接続用ソケット 20 極 0.635mm 4 列
SAMTEC¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷Samtec コネクタは、低プロファイルの超薄型表面実装ソケットです。信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています。56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています。合計 240 個までの I/O で非常に密度が高くなります スタック高仕様●極数:20●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7887アズワン品番65-7725-77
基板接続用ソケット 30 極 0.635mm 4 列
SAMTEC¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷Samtec コネクタは、低プロファイルの超薄型表面実装ソケットです。信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています。56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています。合計 240 個までの I/O で非常に密度が高くなります スタック高 5 mm の低プロファイルで幅 5 mm の薄型です 4 列設計 1 列あたり 10 → 60 ポジション(合計 40 → 240 ポジション) 信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています 56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています はんだボール技術により、処理を簡素化して自動調心 追加のスタック高と開発時のピン数の増加仕様●極数:30●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7889アズワン品番65-7729-56
基板接続用ピンヘッダ 100極 1mm 2列
SAMTEC¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1380アズワン品番65-7621-89
基板接続用ピンヘッダ 100極 1mm 2列 1セット 8個入
SAMTEC¥24,980税込¥27,4781セット(8個)7日以内出荷Samtec FSI シリーズは、100 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。オプションの頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピン 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1379アズワン品番65-7692-92
...