カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- BOURNS(9)
- EAO(8)
- EPCOS(3)
- LITTELFUSE(3)
- onsemi(4)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- RS PRO(9)
- SMC(11)
- TDKラムダ(6)
- アズワン(4)
- アルス(イーター電機)(4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- フルーク(FLUKE)(44)
- 三菱電機(4)
- 日伸理化(4)
- 日本ケミコン(7)
- 武蔵オイルシール工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ac175」の検索結果

基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥689税込¥7581個7日以内出荷Samtec BSH シリーズの基本ブレード及びビームソケットストリップは、コンタクト材質としてりん青銅製です。ピン電流は 2 A/ ピン、電圧は 175 V ac です。難燃性等級UL94 HB 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ付け対応仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●コード番号:197-6595アズワン品番65-7697-85