カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • ASSMANN WSW(2)
  • brother(ブラザー)(2)
  • Canon(4)
  • EPSON(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • RICOH(リコー)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • アズワン(1)
  • コガネイ(3)
  • ノーブランド(6)
  • ホンダ(2)
  • 七星科学研究所(7)
  • 三菱電機(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • 未来工業(1)
  • 流体工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adf-2」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 10 極 0.635mm 4 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 0.635mm 4 列

    SAMTEC
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタは、低プロファイルの超薄型表面実装ソケットです。信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています。56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています。合計 240 個までの I/O で非常に密度が高くなります スタック高 5 mm の低プロファイルで幅 5 mm の薄型です 4 列設計 1 列あたり 10 → 60 ポジション(合計 40 → 240 ポジション) はんだボール技術により、処理を簡素化して自動調心 追加のスタック高と開発時のピン数の増加
    仕様●極数:10●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7885アズワン品番65-7725-58
  • 基板接続用ソケット 20 極 0.635mm 4 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 0.635mm 4 列

    SAMTEC
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタは、低プロファイルの超薄型表面実装ソケットです。信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています。56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています。合計 240 個までの I/O で非常に密度が高くなります スタック高
    仕様●極数:20●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7887アズワン品番65-7725-77
  • 基板接続用ソケット 30 極 0.635mm 4 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 0.635mm 4 列

    SAMTEC
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタは、低プロファイルの超薄型表面実装ソケットです。信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています。56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています。合計 240 個までの I/O で非常に密度が高くなります スタック高 5 mm の低プロファイルで幅 5 mm の薄型です 4 列設計 1 列あたり 10 → 60 ポジション(合計 40 → 240 ポジション) 信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています 56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています はんだボール技術により、処理を簡素化して自動調心 追加のスタック高と開発時のピン数の増加
    仕様●極数:30●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7889アズワン品番65-7729-56
  • 基板接続用ソケット 30 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入

    SAMTEC
    ¥499,800税込¥549,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●極数:30●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7888アズワン品番65-7733-17
  • 基板接続用ソケット 20 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入

    SAMTEC
    ¥419,800税込¥461,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●極数:20●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7886アズワン品番65-7725-62
  • 基板接続用ソケット 10 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入

    SAMTEC
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●極数:10●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7884アズワン品番65-7725-57