カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • BIGM(丸山製作所)(97)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33)
  • biocision(23)
  • SMC(21)
  • BALLUFF(19)
  • ボンマックス(18)
  • コガネイ(15)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • TOEX(LIXIL)(6)
  • BONCIERGE(5)
  • ナベヤ(4)
  • TRUSCO(3)
  • BONOFFICE(3)
  • 京セラ(2)
  • キングジム(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ナンシン(2)
  • 未来工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcs2」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(11個)
7日以内出荷
Samtec BCS シリーズは、40 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6631アズワン品番65-7679-92
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
659税込725
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットには 20 のポジションがあります。コネクタタイプレセプタクル、ボトムエントリ又は TOP エントリ コンタクトタイプメスソケット スタイル:基板対基板 ポジション数 20
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:208-0673アズワン品番65-7632-54
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
469税込516
1個
7日以内出荷
Samtec BCS シリーズは、コンタクト素材としてりん青銅製の 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。この製品は、ピンあたり 4.6 A の電流と 475 V ac の電圧を供給します。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:197-6542アズワン品番65-7562-58
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列SAMTEC
889税込978
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットには 24 のピンがあります。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直、水平 終端: スルーホール 用途: 1列 / 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ヘッダ●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:BCS●コード番号:208-0675アズワン品番65-7624-01
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 1セット 18個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 1セット 18個入SAMTEC
12,980税込14,278
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ヘッダ●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:BCS●コード番号:208-0674アズワン品番65-7700-30
基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(16個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットには 28 のポジションがあります。コネクタタイプレセプタクル コンタクトタイプメスソケット スタイル:基板対基板 ポジション数: 28
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:208-0677アズワン品番65-7628-35
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 21個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 21個入SAMTEC
12,980税込14,278
1セット(21個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(21個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:208-0672アズワン品番65-7626-85
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 18個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 18個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6627アズワン品番65-7697-29
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
349税込384
1個
7日以内出荷
Samtec BCS シリーズは、コンタクト素材としてりん青銅製の 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。この製品は、ピンあたり 4.6 A の電流と 475 V ac の電圧を供給します。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ付け対応
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:197-6541アズワン品番65-7701-10
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
819税込901
1個
7日以内出荷
Samtec BCS シリーズは、24 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6628アズワン品番65-7696-94
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6632アズワン品番65-7677-77
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(15個)
7日以内出荷
Samtec BCS-115-L-D-PE-BE は、BCS シリーズ Tiger クローパススルーソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。最大 100 ピンまでの単列及び 2 列で使用されます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 定格電流: 4.6A / ピン
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●シリーズ番号:BCS●コード番号:197-0019アズワン品番65-7694-16
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
649税込714
1個
7日以内出荷
Samtec BCS シリーズは、6 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6626アズワン品番65-7672-19