カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(4)
  • 三菱電機(2)
  • 日本ボンコート(1)
  • カナレ電気(1)
  • DRC(ディーアールシー)(1)
  • 淡野製作所(1)
  • WUBEN(ウーベン)(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • Hapyson(ハピソン)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-102d」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec ESQ-102-12-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:196-9801アズワン品番65-7669-79
  • 基板接続用ソケット 4 極 1mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 1mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec CLM-102-02-L-D は、堅牢で信頼性の高い CLM シリーズマイクロソケットです。このマイクロソケットは、低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトを備えています。また、省コスト金めっきタイプも用意しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM●コード番号:197-0064アズワン品番65-7671-15