カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SMC(2)
- シロクマ(2)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- イグルー(1)
- 三ヶ島製作所(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「br-102l」の検索結果

基板接続用ソケット 4 極 1mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥229税込¥2521個7日以内出荷。Samtec CLM-102-02-L-D は、堅牢で信頼性の高い CLM シリーズマイクロソケットです。このマイクロソケットは、低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトを備えています。また、省コスト金めっきタイプも用意しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM●コード番号:197-0064アズワン品番65-7671-15