カテゴリ
- 電気材料(15)
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(3)
- KTC(36)
- MAZDA(マツダ)(54)
- onsemi(36)
- SMC(547)
- WURTH ELEKTRONIK(46)
- イトーキ(63)
- エスコ(140)
- コクヨ(23)
- コノエ(19)
- サンワダイレクト(20)
- シロクマ(21)
- セコ・ツールズ・ジャパン(24)
- ニチコン(24)
- ビー・ブラウンエースクラップ(41)
- ホンダ(454)
- メディアカバーマーケット(2,978)
- 三菱ふそう(44)
- 大阪魂(99)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bt-1」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 30個入
SAMTEC¥8,398税込¥9,2381セット(30個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(30個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0205アズワン品番65-7560-87
端子ストリップ 18極 4.191mm 2列 1セット 11個入
SAMTEC¥4,898税込¥5,3881セット(11個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5082アズワン品番65-7569-67
端子ストリップ 20極 4.191mm 2列 1セット 10個入
SAMTEC¥5,198税込¥5,7181セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5087アズワン品番65-7570-62
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 19個入
SAMTEC¥4,398税込¥4,8381セット(19個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:IPBT-104-H1-T-S-GP●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8740アズワン品番65-7698-09
端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入
SAMTEC¥5,598税込¥6,1581セット(12個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5076アズワン品番65-7568-61
端子ストリップ 4極 4.191mm 2列
SAMTEC¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様●入数:1箱(1個入)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5075アズワン品番65-7571-01
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列
SAMTEC¥239税込¥2631個7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 4 ポジションにあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.165 インチ( 4.20 mm ) ポジション数 4 行数 1仕様●シリーズ:IPBT-104-H1-T-S-GP●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8741アズワン品番65-7680-41
端子ストリップ 30極 4.191mm 2列 1セット 7個入
SAMTEC¥7,698税込¥8,4681セット(7個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(7個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5091アズワン品番65-7573-29
Samtec 基板用端子台 IPBTシリーズ
SAMTEC¥349~税込¥384~1個ほか8日以内出荷種別シュラウドピッチ(mm)4.19シリーズIPBT定格電圧(V)400 ac, 565 dc端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
端子ストリップ 30極 4.191mm 2列 1セット 8個入
SAMTEC¥5,998税込¥6,5981セット(8個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5089アズワン品番65-7569-71
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 25個入
SAMTEC¥7,498税込¥8,2481セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0207アズワン品番65-7545-99
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm
SAMTEC¥509税込¥5601個7日以内出荷仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0211アズワン品番65-7562-21
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1袋 2個入
SAMTEC¥589税込¥6481袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0208アズワン品番65-7563-98
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 16個入
SAMTEC¥7,598税込¥8,3581セット(16個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0209アズワン品番65-7553-62
端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入
SAMTEC¥6,898税込¥7,5881セット(12個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5078アズワン品番65-7568-56
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 2列
SAMTEC¥359税込¥3951個7日以内出荷1Samtec IPBT シリーズは、絶縁コンタクト電源ヘッダです。オプションの極性付きガイドポスト穴も用意されています。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングルスルーホール仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0202アズワン品番65-7546-32
基板接続用ピンヘッダ 30極 4.2mm 2列
SAMTEC¥879税込¥9671個7日以内出荷仕様●シリーズ:IPBT-115-H1-T-D-RA-GP●ピッチ:4.2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8744アズワン品番65-7706-21
端子ストリップ 20極 4.191mm 2列 1セット 10個入
SAMTEC¥6,698税込¥7,3681セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5084アズワン品番65-7571-58
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 19個入
SAMTEC¥7,898税込¥8,6881セット(19個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0203アズワン品番65-7554-63
基板接続用ピンヘッダ 30極 4.2mm 2列 1セット 7個入
SAMTEC¥5,998税込¥6,5981セット(7個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 30 ポジション 0.165 インチ( 4.20 mm )を備えています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.165 インチ( 4.20 mm ) ポジション数: 30 行数 2。列間隔 - かん合 0.165 イン仕様●入数:1チューブ(7個入り)●シリーズ:IPBT-115-H1-T-D-RA-GP●ピッチ:4.2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8742アズワン品番65-7686-29