カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- BIGM(丸山製作所)(4)
- KSフィルター(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SMC(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- エスエヌディ(1)
- コノエ(5)
- 三菱ふそう(1)
「c-1170-2」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●極数:34●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2124アズワン品番65-7562-80
基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 26個入
SAMTEC¥26,980税込¥29,6781セット(26個)7日以内出荷。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは、34 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(26個入り)●極数:34●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2123アズワン品番65-7565-53