カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SMC(7,229)
  • メディアカバーマーケット(836)
  • コガネイ(557)
  • 三菱電機(309)
  • BIGM(丸山製作所)(110)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(31)
  • ホンダ(20)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(13)
  • アズワン(11)
  • サンワサプライ(8)
  • TOSTEM(LIXIL)(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 白十字(6)
  • ABRACON(6)
  • デュオ(6)
  • 中日販売(5)
  • ノーブランド(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cda」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:QTH-060-01-C-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9101アズワン品番65-7706-71
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 64個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 64個入

    SAMTEC
    199,800税込219,780
    1セット(64個)
    7日以内出荷
    Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1890アズワン品番65-7556-41
  • 基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板ソケットは、0.8 mm ピッチサイズの高速アース面ソケットストリップです。0.80 mm ( 0.0315 インチ)ピッチ 最大200ポジション スタック高: 5 → 30 mm Extended Life Product (E.L.P.) Samtec 28+ Gbpsソリューション
    仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:208-8994アズワン品番65-7698-39
  • 基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト
    仕様●極数:180●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9029アズワン品番65-7680-45
  • 基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 48個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 48個入

    SAMTEC
    109,800税込120,780
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(48個入り)●極数:180●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9028アズワン品番65-7700-80
  • 基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 64個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 64個入

    SAMTEC
    99,980税込109,978
    1セット(64個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(64個入り)●極数:120●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0556アズワン品番65-7543-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1891アズワン品番65-7565-50
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 48個入

    SAMTEC
    149,800税込164,780
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    Samtec 120 ポジションコネクタ差動ペアアレイは表面実装金めっきが施されています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
    仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH-060-01-C-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9100アズワン品番65-7692-20
  • 基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0560アズワン品番65-7560-73
  • 基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 64個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 64個入

    SAMTEC
    99,980税込109,978
    1セット(64個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(64個入り)●極数:120●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0559アズワン品番65-7545-57
  • 基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速アース面ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●シリーズ番号:QSE-040-01-C-D-A-K-TR●コード番号:227-1531アズワン品番65-7615-80
  • 基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9003アズワン品番65-7704-88
  • 基板接続用ソケット 120 極 0.5mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 120 極 0.5mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:高速アース面ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●シリーズ番号:QSH-060-01-C-D-A-K-TR●コード番号:227-1540アズワン品番65-7596-91