カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
- SMC(6)
- ULVAC(アルバック)(1)
- リケン(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
「clm-10-2」の検索結果

基板接続用ソケット 4 極 1mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥229税込¥2521個7日以内出荷。Samtec CLM-102-02-L-D は、堅牢で信頼性の高い CLM シリーズマイクロソケットです。このマイクロソケットは、低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトを備えています。また、省コスト金めっきタイプも用意しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM●コード番号:197-0064アズワン品番65-7671-15
基板接続用ソケット 4 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1875個入
SAMTEC¥369,800税込¥406,7801セット(1875個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1875個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0737アズワン品番65-7631-57
基板接続用ソケット 4 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 5個入
SAMTEC¥959税込¥1,0551セット(5個)7日以内出荷。Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。最大100ポジション 省コスト金めっきタイプを用意 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0738アズワン品番65-7632-15
基板接続用ソケット 10 極 1mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0746アズワン品番65-7623-95
基板接続用ソケット 10 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 5個入
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0744アズワン品番65-7631-90