カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- cotta(3)
- オーエッチ工業(1)
- 桂屋ファイングッズ(1)
- BROADCOM(1)
「coa-30」の検索結果

基板接続用ソケット 30 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1セット 350個入
SAMTEC¥269,800税込¥296,7801セット(350個)7日以内出荷Samtec FCS8-30-01-L-S-A-TR は、FCS8 シリーズ高速コスト効果の高い Coax ケーブルです。最大 30 ポジションの 1 列設計になっています。主に標準的な溶接タブ及び頑丈な用途向けのポジティブラッチングシステムで使用されます。ケーブル: Coax 38 Terminal material: りん仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:30●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ:FCS8●シリーズ番号:FCS8.●コード番号:197-0036アズワン品番65-7674-65