カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(4)
  • SIEMENS(28)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
  • ダイヤトレンド(19)
  • omron(オムロン)(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • をくだ屋技研(9)
  • TRUSCO(6)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三菱電機(4)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • OWON(オウオン)(4)
  • MCP(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • SMC(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • シーピー化成(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp 10s 100」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 75個入

    SAMTEC
    ¥489,800税込¥538,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、300 ピンと 10 列のピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9243アズワン品番65-7697-94
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 10 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォ
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9261アズワン品番65-7692-58
  • 基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入

    SAMTEC
    ¥459,800税込¥505,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 500 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
    仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9199アズワン品番65-7691-23
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 10 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9256アズワン品番65-7700-67
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 50個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 50個入

    SAMTEC
    ¥429,800税込¥472,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 10 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(50個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9245アズワン品番65-7703-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列 1セット 75個入

    SAMTEC
    ¥729,800税込¥802,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 500 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:500●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2017アズワン品番65-7551-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
    仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1964アズワン品番65-7552-61
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入

    SAMTEC
    ¥619,800税込¥681,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2008アズワン品番65-7553-04