カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • コガネイ(540)
  • SMC(383)
  • SHIMANO(シマノ)(72)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • エスコ(26)
  • CKD(25)
  • IKO(日本トムソン)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • ヴァルス(9)
  • ATEN(8)
  • キャニオン(6)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • DXアンテナ(5)
  • MOXA(5)
  • 岩田製作所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs11」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットには 20 のポジションがあります。コネクタタイプレセプタクル、ボトムエントリ又は TOP エントリ コンタクトタイプメスソケット スタイル:基板対基板 ポジション数 20
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:208-0673アズワン品番65-7632-54
  • 基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入

    SAMTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットには 28 のポジションがあります。コネクタタイプレセプタクル コンタクトタイプメスソケット スタイル:基板対基板 ポジション数: 28
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:208-0677アズワン品番65-7628-35
  • 基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 1セット 18個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 1セット 18個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ヘッダ●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:BCS●コード番号:208-0674アズワン品番65-7700-30
  • 基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列

    SAMTEC
    ¥749税込¥824
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットには 24 のピンがあります。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直、水平 終端: スルーホール 用途: 1列 / 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション
    仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ヘッダ●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:BCS●コード番号:208-0675アズワン品番65-7624-01
  • BCS-116-L-S-TE SAMTEC

    BCS-116-L-S-TE

    SAMTEC
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
  • BCS-113-L-D-TE SAMTEC

    BCS-113-L-D-TE

    SAMTEC
    ¥629税込¥692
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥469税込¥516
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 21個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 21個入

    SAMTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(21個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(21個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:208-0672アズワン品番65-7626-85
  • Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec BCS シリーズは、12 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6630アズワン品番65-7670-75
  • Samtec 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCS-112-L-S-TE SAMTEC

    BCS-112-L-S-TE

    SAMTEC
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
  • BCS-110-L-S-TE SAMTEC

    BCS-110-L-S-TE

    SAMTEC
    ¥289税込¥318
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6531アズワン品番65-7673-77
  • 基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 18個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 18個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6627アズワン品番65-7697-29
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入

    SAMTEC
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    Samtec BCS シリーズは、16 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6530アズワン品番65-7736-84
  • 基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥729税込¥802
    1個
    7日以内出荷
    Samtec BCS シリーズは、24 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6628アズワン品番65-7696-94
  • 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    Samtec BCS-115-L-D-PE-BE は、BCS シリーズ Tiger クローパススルーソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。最大 100 ピンまでの単列及び 2 列で使用されます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 定格電流: 4.6A / ピン
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●シリーズ番号:BCS●コード番号:197-0019アズワン品番65-7694-16