カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SMC(665)
  • 水本機械製作所(8)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • KSフィルター(3)
  • イスカル(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ケナメタル(1)
  • タンガロイ(1)
  • FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • トヨタ(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-a90l」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 QTH-090-01-L-D-A SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 QTH-090-01-L-D-A

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: QTH●ピッチ: 0.5mm●極数: 180●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●定格電圧: 125.0 V●QTH シリーズ ハイスピード グランドプレーン ヘッダ. これらの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは、 0.25 μm 金めっきコンタクトと無光沢錫めっきテール付きグランドプレーンを備えています。このシリーズの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ高速アースプレーンヘッダには、対応する QSH シリーズソケットとのかん合時にさまざまなボディ高さのタイプが揃っています。品番を参照してください ; 767-8701 767-8701 標準的。基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは位置決めピンが付きます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:QTH-090-07-L-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9130アズワン品番65-7708-41
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 18個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 18個入

    SAMTEC
    89,980税込98,978
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 180 ポジションコネクタ。ポジション数: 180 ポジション ピッチ: 0.5 mm 行数 :2 行 終端スタイル: SMD / SMT 取り付け角度:ストレート
    仕様●入数:1トレイ(18個入り)●シリーズ:QTH-090-07-L-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9129アズワン品番65-7689-48
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1902アズワン品番65-7554-18
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1898アズワン品番65-7555-48
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1905アズワン品番65-7553-28
  • 基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットのスタック高は 5.0 mm です ( 0.197 インチ) 特定用途向けに他の高さも用意しています。6種類の標準ポジション、最大300本のI/Oピン Extended Life Product (E.L.P.) スタック高さ:最大 5.0 mm ( 0.197 インチ) 特定用途向けに他の高さも用意しています 省コスト金めっきタイプを用意 標準位置決めピン機能 オプションのテープおよびリールパッケージ
    仕様●極数:180●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●コード番号:208-0684アズワン品番65-7632-14
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 39個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 39個入

    SAMTEC
    109,800税込120,780
    1セット(39個)
    7日以内出荷
    。Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(39個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1908アズワン品番65-7547-49
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 175個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 175個入

    SAMTEC
    279,800税込307,780
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1903アズワン品番65-7564-27