カテゴリ
- 電気材料(186)
- 制御機器(101)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(6)
- SMC(1,814)
- MAZDA(マツダ)(1,453)
- ニッサン(748)
- BIGM(丸山製作所)(363)
- 堀内機械(216)
- トヨタ(166)
- CKD(157)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(137)
- PMC(135)
- omron(オムロン)(133)
- シュナイダーエレクトリック(130)
- ユニ・チャーム(122)
- MICROCHIP(119)
- YAMAHA(ヤマハ)(101)
- フエニックス・コンタクト(95)
- エスコ(92)
- 黒田精工(84)
- ATEN(82)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
「d1a」の検索結果

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 BTE-040-01-F-D-A
SAMTEC¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様●シリーズ: BTE●ピッチ: 0.8mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 225.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 QTH-090-01-L-D-A
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●シリーズ: QTH●ピッチ: 0.5mm●極数: 180●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●定格電圧: 125.0 V●QTH シリーズ ハイスピード グランドプレーン ヘッダ. これらの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは、 0.25 μm 金めっきコンタクトと無光沢錫めっきテール付きグランドプレーンを備えています。このシリーズの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ高速アースプレーンヘッダには、対応する QSH シリーズソケットとのかん合時にさまざまなボディ高さのタイプが揃っています。品番を参照してください ; 767-8701 767-8701 標準的。基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは位置決めピンが付きます。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 QTE-020-01-L-D-A
SAMTEC¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様●シリーズ: QTE●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 10.0A●定格電圧: 225.0 V●QTE-xxx- 01 -x-x-x、高さ4.27 mmです。QTE-xxx- 02 -x-x-x 、高さ7.26 mmです。QTE-xxx- 03 -x-x-x 、高さ10.26 mmです。QTE-xxx- 04 -x-x-x 、高さ15.25 mmです。. QTEシリーズ高速グランドプレーンヘッダ. この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダ製品はアライメントピンを備えています。 この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダのコンタクトと金属グランドプレーンは、0.25 μmの金めっきが施されており、すずめっきテールを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 QTS-025-01-L-D-A
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●シリーズ: QTS●ピッチ: 0.64mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.1A●定格電圧: 285.0 V●0.635 mm SMT高速ヘッダ - QSS / QTSシリーズ. 基板スタッキング用途に適した表面実装ヘッダ シングルエンド又は差動ペア相互接続 用途: 高速通信インターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 QTH-030-01-L-D-A
SAMTEC¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様●シリーズ: QTH●ピッチ: 0.5mm●極数: 60●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●定格電圧: 125.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列
SAMTEC¥369税込¥4061個7日以内出荷かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズ。SamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応仕様●シリーズ:Tiger Eye TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:765-5907アズワン品番65-7588-02
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列
SAMTEC¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1889アズワン品番65-7565-07
基板接続用ソケット 80 極 0.88mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.88mm●タイプ:高速アース面●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:200-0540アズワン品番65-7544-84
基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9010アズワン品番65-7690-78
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 39個入
SAMTEC¥99,980税込¥109,9781セット(39個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(39個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1888アズワン品番65-7565-35
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 65個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(65個)7日以内出荷Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 60 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(65個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1861アズワン品番65-7551-96
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷。Samtec 120 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 120 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン)仕様●シリーズ:QTE-060-01-F-D-A●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9067アズワン品番65-7703-65
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列
SAMTEC¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷仕様●シリーズ:QTH-060-01-C-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9101アズワン品番65-7706-71
基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●シリーズ:BTH-120-01-L-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:240●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0692アズワン品番65-7631-31
基板接続用ソケット 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●行数:2●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●シリーズ:UEC5●コード番号:199-9974アズワン品番65-7562-47
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.64mm 2列
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 100 ポジションコネクタ。ポジション数: 100 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン) コンタクト仕上げ:金めっき仕様●シリーズ:QTS-050-01-L-D-A-GP●ピッチ:0.64mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9137アズワン品番65-7687-66
基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●シリーズ:BTH-120-01-L-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:240●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0694アズワン品番65-7623-06
基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●シリーズ:QTH-090-01-F-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9123アズワン品番65-7694-27
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列
SAMTEC¥829税込¥9121個7日以内出荷。Samtec 基板用ヘッダは、外付けシュラウドコンタクトの表面実装金付き 120 ポジションコネクタヘッダを備えています。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド コンタクト仕上げ:金めっき仕様●シリーズ:BTH-060-01-L-D-A-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0688アズワン品番65-7622-55
基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 65個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(65個)7日以内出荷Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト仕様●入数:1トレイ(65個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9009アズワン品番65-7689-52
基板接続用ソケット 0.55mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥739税込¥8131個7日以内出荷仕様●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LTH●シリーズ番号:LTH-040-01-G-D-A●コード番号:200-0345アズワン品番65-7561-91
基板接続用ソケット 120 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥669税込¥7361個7日以内出荷。Samtec BSE シリーズ 0.8 mm 基本ブレード及びビームソケットは、60 ポジションと 01 リードスタイルを備えています。つや消しスズテール付きのフラッシュ部分金めっきが施されています。2 列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基本ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:BSE●シリーズ番号:BSE-060-01-F-D-A-TR●コード番号:227-0997アズワン品番65-7651-82
基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 42個入
SAMTEC¥169,800税込¥186,7801セット(42個)7日以内出荷Samtec 180 ポジションコネクタは、センターコンタクトの表面実装金を備えています。ポジション数: 180 ポジション ピッチ: 0.5 mm 行数 :2 行 終端スタイル: SMD / SMT 取り付け角度:ストレート仕様●入数:1トレイ(42個入り)●シリーズ:QTH-090-01-H-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9124アズワン品番65-7686-27
基板接続用ソケット 100 極 0.55mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥789税込¥8681個7日以内出荷仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LSH●シリーズ番号:lsh-050-01-G-D-A●コード番号:200-0300アズワン品番65-7560-46
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 450個入
SAMTEC¥399,800税込¥439,7801セット(450個)7日以内出荷Samtec 40 ポジションコネクタは SMT / SMD 取り付けです。ポジション数: 40 ポジション ピッチ: 0.8 mm 行数 :2 行 終端スタイル: SMD / SMT仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:QTE-020-01-F-D-A-TR●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9050アズワン品番65-7700-19
基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥779税込¥8571個7日以内出荷仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LSH●シリーズ番号:lsh-040-01-G-D-A●コード番号:200-0298アズワン品番65-7554-38