カテゴリ

  • 電気材料(43)
  • 制御機器(33)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SMC(805)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • 大阪魂(107)
  • 水本機械製作所(87)
  • MAZDA(マツダ)(53)
  • エスコ(52)
  • CKD(50)
  • TRUSCO(49)
  • 東海キャスター(44)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • CONTEC(コンテック)(26)
  • 住友電工ハードメタル(26)
  • アサヒ工具(25)
  • 仙台銘板(23)
  • イスカル(18)
  • SUS(エスユーエス)(18)
  • ビックス(17)
  • ATEN(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d20l」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QTE-020-01-L-D-A SAMTEC

    QTE-020-01-L-D-A

    SAMTEC
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QSE-020-01-L-D-A SAMTEC

    QSE-020-01-L-D-A

    SAMTEC
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 QTE-020-01-L-D-A SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 QTE-020-01-L-D-A

    SAMTEC
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: QTE●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 10.0A●定格電圧: 225.0 V●QTE-xxx- 01 -x-x-x、高さ4.27 mmです。QTE-xxx- 02 -x-x-x 、高さ7.26 mmです。QTE-xxx- 03 -x-x-x 、高さ10.26 mmです。QTE-xxx- 04 -x-x-x 、高さ15.25 mmです。. QTEシリーズ高速グランドプレーンヘッダ. この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダ製品はアライメントピンを備えています。 この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダのコンタクトと金属グランドプレーンは、0.25 μmの金めっきが施されており、すずめっきテールを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SM SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SM

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTS-110-01-L-D SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTS-110-01-L-D

    SAMTEC
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●テールピン長 : 2.29mm●対応ピン長 : 3.05mm●スルーホール取り付けマイクロ低プロファイル端子ストリップ - FTSシリーズ. SamtecのFTSシリーズのヘッダは、1.27 mmピッチスルーホールマイクロ低プロファイル端子ストリップで、ボディ全高は1.27 mmです。 このFTSシリーズのマイクロ低プロファイル端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップかIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 0.25 μmの金めっき付きコンタクト、すずめっきテール 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃. FTS-xxx- 01 -x-xxはポスト長3.05 mmで、FFSDシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 159-880 159-880 を参照FTS-xxx- 03 -x-xx はポスト長1.65 mmで、CLPシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM

    SAMTEC
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM-LC SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM-LC

    SAMTEC
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-105-20-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6649アズワン品番65-7696-44
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、12 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:QTE-020-01-L-D-EM2●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9053アズワン品番65-7685-90
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 48個入

    SAMTEC
    119,800税込131,780
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    Samtec 40 ポジションコネクタ差動ペアアレイは、オス表面実装金が付属しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 40 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
    仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH-020-03-L-D-DP-A●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9076アズワン品番65-7521-28
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    959税込1,055
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec BSE シリーズ 0.8 mm 基本ブレード及びビームソケットは、20 ポジション、01 リードスタイルになっています。つや消しスズテール付きの軽選択式金めっきが施されています。2 列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基本ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:BSE●シリーズ番号:BSE-020-01-L-D-A-TR●コード番号:227-0993アズワン品番65-7657-23
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.50-L-D-K-TR●コード番号:227-1779アズワン品番65-7653-85
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 40 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数: 40 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-20-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5850アズワン品番65-7682-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 1075個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 1075個入

    SAMTEC
    519,800税込571,780
    1セット(1075個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1075個入り)●シリーズ:ST5-20-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5851アズワン品番65-7706-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-020-01-L-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9075アズワン品番65-7682-62
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 40 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数: 40 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-20-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5852アズワン品番65-7683-85
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1777アズワン品番65-7596-43
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入

    SAMTEC
    519,800税込571,780
    1セット(1075個)
    7日以内出荷
    Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 20 ポジションで 3.5 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1075個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.50-L-D-K-TR●コード番号:227-1778アズワン品番65-7653-06
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入

    SAMTEC
    589,800税込648,780
    1セット(1225個)
    7日以内出荷
    Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 20 ポジション、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1776アズワン品番65-7650-95
  • ヘッダ 40極 0.8mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 40極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1546アズワン品番65-7604-28
  • ヘッダ 36極 0.8mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 36極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:36●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1548アズワン品番65-7611-70
  • ヘッダ 40極 0.8mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 40極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 40 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1856アズワン品番65-7555-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0953アズワン品番65-7626-07
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 40 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1854アズワン品番65-7555-09
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、40 ピンを備えています。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm
    仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1827アズワン品番65-7556-60
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    Samtec BTE シリーズ 0.8 mm は、40 コンタクトポイントの基本ブレード及びビーム Terminal ストリップです。液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シリーズ:BTE●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6644アズワン品番65-7674-35
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板ソケットは、0.8 mm ピッチサイズの高速アース面ソケットストリップです。0.80 mm ( 0.0315 インチ)ピッチ 最大200ポジション スタック高: 5 → 30 mm Extended Life Product (E.L.P.) Samtec 28+ Gbpsソリューション
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:208-8992アズワン品番65-7688-07
  • ヘッダ 36極 0.8mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    ヘッダ 36極 0.8mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    159,800税込175,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 20 ピン、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:36●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1547アズワン品番65-7618-06
  • ヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 275個入 SAMTEC

    ヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 275個入

    SAMTEC
    299,800税込329,780
    1セット(275個)
    7日以内出荷
    Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 20 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1545アズワン品番65-7603-77
  • ヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 275個入 SAMTEC

    ヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 275個入

    SAMTEC
    239,800税込263,780
    1セット(275個)
    7日以内出荷
    Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 20 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1543アズワン品番65-7612-46
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 36個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 36個入

    SAMTEC
    89,980税込98,978
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1855アズワン品番65-7563-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    259,800税込285,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 40 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    219,800税込241,780
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:BTE●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6643アズワン品番65-7670-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 48個入

    SAMTEC
    78,980税込86,878
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 40 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1850アズワン品番65-7551-39
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    459,800税込505,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1826アズワン品番65-7549-96