カテゴリ

  • 電気材料(36)
  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • コガネイ(33)
  • SMC(29)
  • 三木プーリ(9)
  • Canon(7)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • ULVAC(アルバック)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KENWOOD(3)
  • 昭和コーポレーション(3)
  • KSフィルター(3)
  • SICK(3)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • ホンダ(2)
  • マキタ(2)
  • ビクセン(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da40 100」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 100個入

    SAMTEC
    889,800税込978,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8316アズワン品番65-7628-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.635mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.635mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 0.635 mm レーザービームの高速オス / メス両用ストリップには、絶縁材用に黒色の液晶ポリマーを使用した 40 個のコンタクトがあります。在庫コストを軽減する自己かん合システム 最大100個のI/O
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8884アズワン品番65-7698-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、40 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きで提供され、バージョンを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8835アズワン品番65-7683-93
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、40 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドとリグを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8823アズワン品番65-7683-16
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 800個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 800個入

    SAMTEC
    669,800税込736,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、40 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドなしで利用でき、を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
    仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8824アズワン品番65-7703-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、40 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きで提供され、バージョンを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8831アズワン品番65-7702-78
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    719,800税込791,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 40 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8176アズワン品番65-7639-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    699,800税込769,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 40 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8173アズワン品番65-7632-66
  • ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-140-17-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5735アズワン品番65-7788-08
  • ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、40 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホールを備えています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 40 行数 1
    仕様●シリーズ:TLW-140-05-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6001アズワン品番65-7685-51
  • ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション
    仕様●シリーズ:TSW-120-08-F-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5661アズワン品番65-7787-71
  • ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション
    仕様●シリーズ:TSW-120-17-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5673アズワン品番65-7787-70
  • ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-120-24-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5677アズワン品番65-7788-76
  • ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-120-05-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5656アズワン品番65-7788-78
  • ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-140-07-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5729アズワン品番65-7787-73
  • ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-120-17-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5674アズワン品番65-7788-88
  • ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-140-14-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5734アズワン品番65-7788-41
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 11個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 11個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダスルーホールは、40 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 40 行数 2.
    仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPT1-120-01-S-D●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8772アズワン品番65-7681-98
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSS シリーズはシュラウド付き Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 40 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず 難燃性等級は UL94V-O です 1000 Vrms までの電圧に耐えることができます RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1660アズワン品番65-7555-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 40 の位置があります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 40 行数 2.
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:HTST-120-01-L-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8720アズワン品番65-7683-76
  • ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC

    ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 40 ピン、10 列です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ガイドポストオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1635アズワン品番65-7598-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2009アズワン品番65-7556-25
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2001アズワン品番65-7552-71
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 →
    仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1962アズワン品番65-7552-43
  • ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 400個入

    SAMTEC
    719,800税込791,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 10 ピン、4 列です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1619アズワン品番65-7614-29
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
    仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1964アズワン品番65-7552-61
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2005アズワン品番65-7553-79
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1996アズワン品番65-7543-44
  • ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 125個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 125個入

    SAMTEC
    699,800税込769,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1634アズワン品番65-7651-48
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 10 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9256アズワン品番65-7700-67
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入

    SAMTEC
    599,800税込659,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8318アズワン品番65-7611-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 50個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 50個入

    SAMTEC
    469,800税込516,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 10 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(50個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9245アズワン品番65-7703-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 10 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォ
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9261アズワン品番65-7692-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入

    SAMTEC
    619,800税込681,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8320アズワン品番65-7634-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 125個入

    SAMTEC
    779,800税込857,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8310アズワン品番65-7607-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9259アズワン品番65-7688-50
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9246アズワン品番65-7693-11