カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(1)
- オザック精工(170)
- NB(日本ベアリング)(45)
- HIROSE(ヒロセ電機)(37)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- 椿本チエイン(4)
- SBC(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 岩崎電気(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- 3M(1)
- TENRYU(天龍製鋸)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- マサル工業(1)
- 槌屋ヤック(1)
- ブランドをもっと見る
「df62」の検索結果

基板接続用ソケット 20 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入
SAMTEC¥419,800税込¥461,7801セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●極数:20●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7886アズワン品番65-7725-62
基板接続用ソケット 20 極 0.635mm 4 列
SAMTEC¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷Samtec コネクタは、低プロファイルの超薄型表面実装ソケットです。信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています。56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています。合計 240 個までの I/O で非常に密度が高くなります スタック高仕様●極数:20●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7887アズワン品番65-7725-77