カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- SMC(44)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- 椿本チエイン(8)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- LION (ライオン事務器)(3)
- コガネイ(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- CKD(1)
- スズキ(1)
- 3M(1)
- TENRYU(天龍製鋸)(1)
- 水本機械製作所(1)
- マサル工業(1)
- 槌屋ヤック(1)
- 三光化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
「df63」の検索結果

基板接続用ソケット 30 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入
SAMTEC¥499,800税込¥549,7801セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●極数:30●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7888アズワン品番65-7733-17
基板接続用ソケット 30 極 0.635mm 4 列
SAMTEC¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷Samtec コネクタは、低プロファイルの超薄型表面実装ソケットです。信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています。56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています。合計 240 個までの I/O で非常に密度が高くなります スタック高 5 mm の低プロファイルで幅 5 mm の薄型です 4 列設計 1 列あたり 10 → 60 ポジション(合計 40 → 240 ポジション) 信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています 56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています はんだボール技術により、処理を簡素化して自動調心 追加のスタック高と開発時のピン数の増加仕様●極数:30●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7889アズワン品番65-7729-56