カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SMC(44)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • 椿本チエイン(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • コガネイ(2)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • CKD(1)
  • スズキ(1)
  • 3M(1)
  • TENRYU(天龍製鋸)(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • マサル工業(1)
  • 槌屋ヤック(1)
  • 三光化学工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df63」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 30 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入

    SAMTEC
    ¥499,800税込¥549,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●極数:30●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7888アズワン品番65-7733-17
  • 基板接続用ソケット 30 極 0.635mm 4 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 0.635mm 4 列

    SAMTEC
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタは、低プロファイルの超薄型表面実装ソケットです。信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています。56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています。合計 240 個までの I/O で非常に密度が高くなります スタック高 5 mm の低プロファイルで幅 5 mm の薄型です 4 列設計 1 列あたり 10 → 60 ポジション(合計 40 → 240 ポジション) 信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています 56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています はんだボール技術により、処理を簡素化して自動調心 追加のスタック高と開発時のピン数の増加
    仕様●極数:30●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7889アズワン品番65-7729-56