カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(1)
- 花岡車輌(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イトーキ(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- 椿本チエイン(3)
- TRUSCO(3)
- KSフィルター(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- GENTOS(2)
- スリーアップ(2)
- プラス[家具](2)
- メディアカバーマーケット(2)
- EPSON(1)
- KTC(1)
- CKD(1)
- 静岡製機(1)
- 住友重機械工業(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「dh-t2」の検索結果
特価

ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥959税込¥1,0551袋(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1570アズワン品番65-7555-56
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991セット(2個)7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 20 ポジション 0.039 インチ( 1.00 mm ))です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 20 行数 2。列間隔 - かん合 0.077 インチ( 1.96 mm )仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DH●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5890アズワン品番65-7703-95
端子ストリップ 100極 6.35mm 2列 1セット 4個入
SAMTEC¥5,998税込¥6,5981セット(4個)7日以内出荷Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています仕様●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:6.35mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●コード番号:226-3532アズワン品番65-7599-81
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 44個入
SAMTEC¥8,698税込¥9,5681セット(44個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(44個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1569アズワン品番65-7556-05
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 225個入
SAMTEC¥109,800税込¥120,7801セット(225個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DH●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5889アズワン品番65-7694-06