カテゴリ
- 電気材料(70)
- 制御機器(45)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(2)
- イトーキ(135)
- SMC(113)
- エスコ(92)
- ホンダ(78)
- Panasonic(パナソニック)(52)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- KITO(キトー)(36)
- DIJET(ダイジェット工業)(32)
- エレコム(30)
- スバル(27)
- Optibelt(26)
- HiKOKI(ハイコーキ)(24)
- ナイキ(21)
- SOURIAU(16)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- 修理(12)
- アイリスチトセ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「dh1」の検索結果
特価

Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTSH-105-01-L-DH
SAMTEC¥319税込¥3511個7日以内出荷仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTSH-110-01-L-DH
SAMTEC¥529税込¥5821個7日以内出荷仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●FTSHシリーズSMT端子ストリップのかん合相手 : FFSDシリーズIDCケーブルアセンブリ、代表品番 ; 159-880 159-880 を参照してください。 CLPシリーズマイクロソケットストリップ、代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照してください。 FLEシリーズソケットストリップ、代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照してください。. 表面実装マイクロヘッダ - FTSHシリーズ. FTSHシリーズSMTマイクロヘッダは1.27 mmのピッチ間隔と金めっきコンタクトを備えています。 このFTSHシリーズ1.27 mmピッチSMTマイクロ端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップ又はIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 FTMH-105-03-L-DH
SAMTEC¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様●シリーズ : FTMH●ピッチ : 1.0mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 2.5A●対応ピン長 : 1.65mm●CLMシリーズのソケットとかん合します。代表品番 ; 766-8732 766-8732 を参照してください。. FTMHシリーズマイクロ端子ストリップ. SamtecのFTMHシリーズ、基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダは、そのコンタクト部分(0.3 mm角、ポスト長1.65 mm)に0.25 μmの金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。 このFTMHシリーズの基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダ製品は、高さがわずか1.79 mmと低プロファイルです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(9個)7日以内出荷Samtec FTSH-150-01-L-DH はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、製品寿命の長いパスです定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9964アズワン品番65-7670-04
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(425個)7日以内出荷Samtec FTSH-0105-01-L-DH-A-C-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを取り揃えた、長寿命製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9926アズワン品番65-7517-70
ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列
SAMTEC¥579税込¥6371個7日以内出荷Samtec FTSH-108-01-L-DH は、マイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9939アズワン品番65-7677-72
基板接続用ピンヘッダ 1列
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●シリーズ:LSHM-DH●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0304アズワン品番65-7558-97
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991セット(2個)7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 20 ポジション 0.039 インチ( 1.00 mm ))です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 20 行数 2。列間隔 - かん合 0.077 インチ( 1.96 mm )仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DH●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5890アズワン品番65-7703-95
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 225個入
SAMTEC¥109,800税込¥120,7801セット(225個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DH●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5889アズワン品番65-7694-06
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列
SAMTEC¥189税込¥2081個7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 水平なボディ o を使用します動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6145アズワン品番65-7692-80
ヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥959税込¥1,0551袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2008アズワン品番65-7608-83
ベースストリップ 20極 0.5mm 1列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 20 ピン、リードスタイルが 1 つです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列、水平 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1435アズワン品番65-7638-83
ピンヘッダ 2.0mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥699税込¥7691袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:MMt●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0458アズワン品番65-7547-39
ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列
SAMTEC¥109税込¥1201個7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、4 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。それはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする テールとは 2 列です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6023アズワン品番65-7704-81
基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 8 ピン、1 リードのタイプです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列、水平 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1303アズワン品番65-7608-80
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
SAMTEC¥529税込¥5821個7日以内出荷仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6340アズワン品番65-7684-78
ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9965アズワン品番65-7674-64
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列
SAMTEC¥339税込¥3731個7日以内出荷。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6142アズワン品番65-7706-94
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列
SAMTEC¥299税込¥3291個7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとマットに 0.25 μ m の金フラッシュを使用しました 尾の錫および持っている動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6126アズワン品番65-7703-37
ヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 5 ポジション、1 リードスタイルがあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列、水平 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパ仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2003アズワン品番65-7614-87
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6173アズワン品番65-7691-13
ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6300アズワン品番65-7705-82
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列
SAMTEC¥279税込¥3071個7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6065アズワン品番65-7682-42
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6662アズワン品番65-7698-02
ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、34 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6460アズワン品番65-7686-41
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、20 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6383アズワン品番65-7684-04
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥729税込¥8021袋(2個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、20 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチテールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 水平ボディ動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6400アズワン品番65-7682-51
ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、30 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6442アズワン品番65-7704-58
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥649税込¥7141袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6243アズワン品番65-7684-08
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥949税込¥1,0441袋(2個)7日以内出荷Samtec TSH シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。使用めっき : Sn または Au over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSH●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1526アズワン品番65-7555-67
端子ストリップ 100極 6.35mm 2列 1セット 4個入
SAMTEC¥6,198税込¥6,8181セット(4個)7日以内出荷Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています
基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 475個入
SAMTEC¥229,800税込¥252,7801セット(475個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1302アズワン品番65-7650-98
ヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥82,980税込¥91,2781セット(200個)7日以内出荷。Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 5 ポジション、1 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列、水平 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2007アズワン品番65-7650-99