カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(7)
- SMC(7)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- CKD(3)
- KSフィルター(3)
- 協育歯車(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- onsemi(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 椿本チエイン(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- カストロール(1)
- FILTEC(1)
- REPSOL(1)
- Festo(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dh2 20l」の検索結果

Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTSH-110-01-L-DH
SAMTEC¥529税込¥5821個7日以内出荷仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●FTSHシリーズSMT端子ストリップのかん合相手 : FFSDシリーズIDCケーブルアセンブリ、代表品番 ; 159-880 159-880 を参照してください。 CLPシリーズマイクロソケットストリップ、代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照してください。 FLEシリーズソケットストリップ、代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照してください。. 表面実装マイクロヘッダ - FTSHシリーズ. FTSHシリーズSMTマイクロヘッダは1.27 mmのピッチ間隔と金めっきコンタクトを備えています。 このFTSHシリーズ1.27 mmピッチSMTマイクロ端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップ又はIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥179,800税込¥197,7801セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TFM-110-02-L-DH-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5949アズワン品番65-7685-52
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781セット(2個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ、高架 コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 20 行数 2.仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-110-02-L-DH-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5950アズワン品番65-7699-04