カテゴリ
- 電気材料(33)
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- Mitutoyo(ミツトヨ)(263)
- YAMAHA(ヤマハ)(125)
- JAPANNEXT(118)
- StarTech.com(96)
- SMC(62)
- ネグロス電工(50)
- Yamato(大和製衡)(44)
- ASUS(エイスース)(42)
- 大阪魂(37)
- 理化工業(33)
- ATEN(21)
- サン電子(16)
- CKD(14)
- ニッサン(14)
- エスコ(13)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(13)
- HIROSE(ヒロセ電機)(13)
- 富士電機(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dp-001」の検索結果
特価

基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●シリーズ:QTH-060-01-L-D-DP-A●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9108アズワン品番65-7702-82
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Samtec 80 ポジションコネクタ差動ペアアレイは表面実装金を使用しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 80 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 42個入
SAMTEC¥87,980税込¥96,7781セット(42個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(42個入り)●シリーズ:QTH-060-01-L-D-DP-A●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9107アズワン品番65-7688-25
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 425個入
SAMTEC¥529,800税込¥582,7801セット(425個)7日以内出荷Samtec 40 ポジションコネクタ差動ペアアレイは、オス表面実装金が付属しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 40 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:QTH-020-01-F-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9072アズワン品番65-7704-25
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥2,898税込¥3,1881セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-020-01-L-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9075アズワン品番65-7682-62
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 425個入
SAMTEC¥739,800税込¥813,7801セット(425個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:QTH-040-01-L-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9097アズワン品番65-7703-61
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥3,500税込¥3,8501セット(2個)7日以内出荷Samtec 80 ポジションコネクタ差動ペアアレイは表面実装金を使用しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 80 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-040-01-L-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9098アズワン品番65-7683-24
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-020-01-F-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9073アズワン品番65-7687-44
基板接続用ピンヘッダ 28極 0.8mm 2列 1セット 425個入
SAMTEC¥439,800税込¥483,7801セット(425個)7日以内出荷Samtec 28 ポジションコネクタは表面実装金を使用しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 28 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン)仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:QTE-014-01-L-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:28●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9045アズワン品番65-7686-79
基板接続用ソケット 84 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●極数:84●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速アース面ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●シリーズ番号:QSE-042-01-L-D-DP-A-K-TR●コード番号:227-1533アズワン品番65-7647-39
基板接続用ソケット 28 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速アース面ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●シリーズ番号:QSE-014-01-L-D-DP-A-K-TR●コード番号:227-1526アズワン品番65-7655-82
基板接続用ソケット 28 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 475個入
SAMTEC¥479,800税込¥527,7801セット(475個)7日以内出荷Samtec QSE シリーズ高速アースプレーンソケットは、1 列に 14 ピン、1 リードスタイルで構成されています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。差動ペア列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパ仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速アース面ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●シリーズ番号:QSE-014-01-L-D-DP-A-K-TR●コード番号:227-1525アズワン品番65-7616-91
基板接続用ピンヘッダ 84極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:84●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1844アズワン品番65-7552-64
基板接続用ピンヘッダ 56極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 56 ピンあり。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:56●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1832アズワン品番65-7559-53
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 40 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1849アズワン品番65-7556-91
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1885アズワン品番65-7566-16
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1877アズワン品番65-7562-81
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1846アズワン品番65-7550-16
基板接続用ソケット 80 極 0.5mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9016アズワン品番65-7685-82
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-8997アズワン品番65-7689-47
基板接続用ソケット 84 極 0.88mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●極数:84●行数:2●ピッチ:0.88mm●タイプ:高速アース面●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:200-0543アズワン品番65-7563-33
基板接続用ピンヘッダ 84極 0.8mm 2列 1セット 42個入
SAMTEC¥82,980税込¥91,2781セット(42個)7日以内出荷Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 84 ピンを備えています。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm仕様●入数:1トレイ(42個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:84●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1843アズワン品番65-7549-99
基板接続用ピンヘッダ 56極 0.8mm 2列 1セット 48個入
SAMTEC¥86,980税込¥95,6781セット(48個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:56●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1830アズワン品番65-7557-75
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 42個入
SAMTEC¥78,980税込¥86,8781セット(42個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(42個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1884アズワン品番65-7555-70
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 48個入
SAMTEC¥149,800税込¥164,7801セット(48個)7日以内出荷Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 80 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1874アズワン品番65-7564-42
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 96個入
SAMTEC¥129,800税込¥142,7801セット(96個)7日以内出荷Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 40 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(96個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1845アズワン品番65-7565-93
基板接続用ソケット 80 極 0.55mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0555アズワン品番65-7557-50
基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0549アズワン品番65-7561-19
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 96個入
SAMTEC¥189,800税込¥208,7801セット(96個)7日以内出荷Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト仕様●入数:1トレイ(96個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-8996アズワン品番65-7695-44
基板接続用ソケット 84 極 0.88mm 2 列 表面実装 1セット 42個入
SAMTEC¥81,980税込¥90,1781セット(42個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(42個入り)●極数:84●行数:2●ピッチ:0.88mm●タイプ:高速アース面●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:200-0542アズワン品番65-7557-07
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 475個入
SAMTEC¥519,800税込¥571,7801セット(475個)7日以内出荷Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-8998アズワン品番65-7689-25
基板接続用ソケット 80 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥3,398税込¥3,7381セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9020アズワン品番65-7703-03
基板接続用ソケット 80 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 64個入
SAMTEC¥109,800税込¥120,7801セット(64個)7日以内出荷2Samtec QSH シリーズの差動ペア / ライトアングルの高速アース面ソケットストリップです。0.50 mmピッチ ガイドポスト仕様●入数:1トレイ(64個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0554アズワン品番65-7552-17
基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 96個入
SAMTEC¥229,800税込¥252,7801セット(96個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(96個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0546アズワン品番65-7552-80
基板接続用ソケット 80 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥2,998税込¥3,2981セット(2個)7日以内出荷。Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9018アズワン品番65-7688-49
基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 42個入
SAMTEC¥86,980税込¥95,6781セット(42個)7日以内出荷。2Samtec QSH シリーズの差動ペア / ライトアングルの高速アース面ソケットストリップです。0.50 mmピッチ ガイドポスト仕様●入数:1トレイ(42個入り)●極数:120●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0570アズワン品番65-7557-37
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥2,698税込¥2,9681セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-8999アズワン品番65-7705-90