カテゴリ
- 電気材料(10)
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- オザック精工(76)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(63)
- エレコム(36)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
- SONY(ソニー)(22)
- オーム電機(19)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 未来工業(13)
- 五藤歯車(13)
- ネグロス電工(12)
- StarTech.com(12)
- エスコ(11)
- TOA(11)
- HIROSE(ヒロセ電機)(11)
- 大三商会(9)
- CKD(8)
- NACHI(不二越)(8)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
「dp-20」の検索結果
特価

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 48個入
SAMTEC¥119,800税込¥131,7801セット(48個)7日以内出荷Samtec 40 ポジションコネクタ差動ペアアレイは、オス表面実装金が付属しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 40 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH-020-03-L-D-DP-A●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9076アズワン品番65-7521-28
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 425個入
SAMTEC¥529,800税込¥582,7801セット(425個)7日以内出荷Samtec 40 ポジションコネクタ差動ペアアレイは、オス表面実装金が付属しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 40 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:QTH-020-01-F-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9072アズワン品番65-7704-25
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥2,898税込¥3,1881セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-020-01-L-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9075アズワン品番65-7682-62
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-020-01-F-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9073アズワン品番65-7687-44
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列
SAMTEC¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 40 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1856アズワン品番65-7555-02
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列
SAMTEC¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 40 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1854アズワン品番65-7555-09
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 40 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1849アズワン品番65-7556-91
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1846アズワン品番65-7550-16
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 36個入
SAMTEC¥89,980税込¥98,9781セット(36個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(36個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1855アズワン品番65-7563-88
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-8997アズワン品番65-7689-47
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 96個入
SAMTEC¥129,800税込¥142,7801セット(96個)7日以内出荷Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 40 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(96個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1845アズワン品番65-7565-93
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 48個入
SAMTEC¥78,980税込¥86,8781セット(48個)7日以内出荷Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 40 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1850アズワン品番65-7551-39
基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0549アズワン品番65-7561-19
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 96個入
SAMTEC¥189,800税込¥208,7801セット(96個)7日以内出荷Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト仕様●入数:1トレイ(96個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-8996アズワン品番65-7695-44
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 475個入
SAMTEC¥519,800税込¥571,7801セット(475個)7日以内出荷Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-8998アズワン品番65-7689-25
基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 96個入
SAMTEC¥229,800税込¥252,7801セット(96個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(96個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0546アズワン品番65-7552-80
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥2,698税込¥2,9681セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-8999アズワン品番65-7705-90
基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 475個入
SAMTEC¥679,800税込¥747,7801セット(475個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0548アズワン品番65-7561-18