カテゴリ
- 電気材料(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- SMC(221)
- 扶桑精機(13)
- カツイチ(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- パナソニックコネクト(4)
- ELPA(3)
- ツボ万(3)
- KSフィルター(3)
- ワンド(マイセット)(3)
- エレコム(2)
- 三菱電機(2)
- 土牛(2)
- ノダ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「ds-1l」の検索結果
特価

基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥119,800税込¥131,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM88-025-01-L-D-EM2-DS-L-TR は、頑丈な高速シールドヘッダです。黒色 LCP 絶縁材を備え、端子はリン青銅製です。EMI を低減する 360 o 金属シールド シングルエンド又は差動ペア信号のルーティング 1.5 mm コンタクトワイプ仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9797アズワン品番65-7675-83
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 10 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 10 行数 2.仕様●シリーズ:T2M-105-01-L-D-SM-DS●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5906アズワン品番65-7689-81
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 22個入
SAMTEC¥25,980税込¥28,5781セット(22個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:T2M-105-01-L-D-SM-DS●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5905アズワン品番65-7683-96
基板接続用ピンヘッダ 64極 1.27mm 2列 1セット 10個入
SAMTEC¥22,980税込¥25,2781セット(10個)7日以内出荷Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:64●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3403アズワン品番65-7606-12