カテゴリ
- 電気材料(12)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- SMC(168)
- 渡辺電機工業(10)
- パナソニックコネクト(5)
- 扶桑精機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 東安(3)
- エスコ(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- 三菱電機(2)
- 土牛(2)
- Canon(2)
- ワンド(マイセット)(2)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- 重松製作所(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ds2l」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥119,800税込¥131,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM88-025-01-L-D-EM2-DS-L-TR は、頑丈な高速シールドヘッダです。黒色 LCP 絶縁材を備え、端子はリン青銅製です。EMI を低減する 360 o 金属シールド シングルエンド又は差動ペア信号のルーティング 1.5 mm コンタクトワイプ仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9797アズワン品番65-7675-83
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 10 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 10 行数 2.仕様●シリーズ:T2M-105-01-L-D-SM-DS●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5906アズワン品番65-7689-81
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 22個入
SAMTEC¥25,980税込¥28,5781セット(22個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:T2M-105-01-L-D-SM-DS●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5905アズワン品番65-7683-96
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2725アズワン品番65-7675-90
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2699アズワン品番65-7671-54
基板接続用ピンヘッダ 64極 1.27mm 2列 1セット 9個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(9個)7日以内出荷。Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:64●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3404アズワン品番65-7600-21
基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 10個入
SAMTEC¥22,980税込¥25,2781セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2724アズワン品番65-7674-99
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 22個入
SAMTEC¥23,980税込¥26,3781セット(22個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、14 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2682アズワン品番65-7521-26
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 15個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(15個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2698アズワン品番65-7678-29
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2053アズワン品番65-7554-73
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 20個入
SAMTEC¥26,980税込¥29,6781セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2052アズワン品番65-7547-92