カテゴリ

  • 電気材料(22)
  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • コガネイ(32)
  • セキスイ(5)
  • 前澤化成工業(1)
  • TRACO POWER(31)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
  • シーシーアイ(15)
  • ADVANTEC(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • SMC(6)
  • ホンダ(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • 東洋計器(3)
  • ムラテックKDS(2)
  • NOK(2)
  • NTツール(2)
  • トヨタ(2)
  • ニッサン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv40」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1375アズワン品番65-7596-39
  • MEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ SAMTEC

    MEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-DV●コード番号:227-1492アズワン品番65-7603-51
  • HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入 SAMTEC

    HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入

    SAMTEC
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(275個)
    7日以内出荷
    Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 20 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(275個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1374アズワン品番65-7617-69
  • MEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 175個入 SAMTEC

    MEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 175個入

    SAMTEC
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    Samtec MEC8-DV シリーズ 0.8 mm 垂直マイクロエッジカードソケットは 20 ポジションです。コンタクト部分はライト選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきになっています。縦 2 列 位置合わせピン ポリイミドフィルムパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●入数:1リール(175個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-DV●コード番号:227-1491アズワン品番65-7608-18
  • HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入 SAMTEC

    HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入

    SAMTEC
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(275個)
    7日以内出荷
    Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 20 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は金、テールはつや消しスズになっています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(275個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1376アズワン品番65-7648-28
  • HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入 SAMTEC

    HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1377アズワン品番65-7596-38
  • HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入 SAMTEC

    HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 20 極、3 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1381アズワン品番65-7568-98
  • Samtec ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 FTSH-120-01-L-DV SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 FTSH-120-01-L-DV

    SAMTEC
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 40●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●FTSHシリーズSMT端子ストリップのかん合相手 : FFSDシリーズIDCケーブルアセンブリ、代表品番 ; 159-880 159-880 を参照してください。 CLPシリーズマイクロソケットストリップ、代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照してください。 FLEシリーズソケットストリップ、代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照してください。. 表面実装マイクロヘッダ - FTSHシリーズ. FTSHシリーズSMTマイクロヘッダは1.27 mmのピッチ間隔と金めっきコンタクトを備えています。 このFTSHシリーズ1.27 mmピッチSMTマイクロ端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップ又はIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 FTE-120-02-G-DV SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 FTE-120-02-G-DV

    SAMTEC
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTE●ピッチ : 0.8mm●極数 : 40●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●Samtec FTE シリーズヘッダは、 40 個のコンタクトピンの 0.8 mm 表面実装マイクロ Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたり 2.7A/ 電流定格 動作温度範囲: -55 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 FTS-120-01-L-DV SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 FTS-120-01-L-DV

    SAMTEC
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 40●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●表面実装マイクロ低プロファイル端子ストリップ - FTSシリーズ. Samtec社によるこのFTSシリーズは1.27 mmピッチSMTマイクロ低プロファイル端子ストリップで、ボディ全高は1.27 mmです。 このFTSシリーズのマイクロ低プロファイル端子ストリップは、適切なソケットストリップかIDCケーブルアセンブリとかん合します。. 0.25 μmの金めっきコンタクト、すずめっきテール 定格電流: 1.75 A 動作温度: -55 → +125 ℃. FTS-xxx-01-x-xxは長さ3.05 mmのポストを備え、FFSDシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 159-880 159-880 を参照 FTS-xxx-02-x-xxは長さ1.91 mmのポストを備え、FLEシリーズのソケットとかん合。代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照 FTS-xxx-03-x-xxは長さ1.65 mmのポストを備え、CLPシリーズのソケットとかん合。代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル5. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル5ヘッダは、全体の基板の高さは8.91 mmで、ウエハー高は4.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-040-05.0-L-DV-TR は、ERM8 シリーズ頑丈な高速ヘッダです。耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面このヘッダは 56 Gbps PAM4 の性能を備えています。絶縁材:黒 LCP Terminal material: りん 定格電流 :2.2 A/ ピン
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0113アズワン品番65-7692-25
  • 基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-040-07.0-L-DV-TR です●コード番号:227-1171アズワン品番65-7608-75
  • 基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入

    SAMTEC
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ハイキングスピードソケットは、1 列あたり 40 ポジション、7 リードスタイルです。0.000254 mm の光量選択式金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-040-07.0-L-DV-TR です●コード番号:227-1170アズワン品番65-7653-83
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m 金めっきコンが施されています耐摩耗性に優れた滑ら
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1000アズワン品番65-7625-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:ERM5●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0940アズワン品番65-7681-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0998アズワン品番65-7623-72
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8061アズワン品番65-7597-68
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    ¥349,800税込¥384,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8059アズワン品番65-7597-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0997アズワン品番65-7630-77
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0999アズワン品番65-7623-71
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用していま
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8058アズワン品番65-7628-64
  • 基板接続用ソケット 80 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 0.5mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERF5 0.5 mm 高速基板対基板ソケットは、28 Gbit/s の性能を発揮します最大 80 ポジションで本体高は 5 mm です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
    仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0868アズワン品番65-7630-71
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8062アズワン品番65-7648-16
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 500個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 500個入

    SAMTEC
    ¥409,800税込¥450,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM5 0.50 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM5 は、高挿抜回数と 28 Gbps の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを使用します。金めっきコンタクトを最大 t で使用しています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:ERM5●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0939アズワン品番65-7628-86
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 350個入

    SAMTEC
    ¥359,800税込¥395,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0993アズワン品番65-7624-67
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0112アズワン品番65-7685-12
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0995アズワン品番65-7624-36
  • 基板接続用ソケット 80 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 550個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 550個入

    SAMTEC
    ¥539,800税込¥593,780
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0867アズワン品番65-7623-09
  • 基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 300個入

    SAMTEC
    ¥389,800税込¥428,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 80 ピン位置コンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm
    仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7973アズワン品番65-7635-10
  • Samtec 基板接続用ヘッダ ERM8シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ ERM8シリーズ

    SAMTEC
    ¥949税込¥1,044
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 40 の位置があります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 40 行数 2.
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:HTST-120-01-L-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8720アズワン品番65-7683-76
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:HTST-120-01-L-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8719アズワン品番65-7683-75
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-120-L-DV-LC-M-TR●コード番号:227-1825アズワン品番65-7647-38
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列あたり 20 ピンです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ロッククリップ テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-120-L-DV-LC-M-TR●コード番号:227-1824アズワン品番65-7612-89