カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SMC(257)
  • 内外電機(69)
  • 日東工業(64)
  • エスコ(18)
  • ホンダ(17)
  • 新ダイワ(13)
  • 東洋技研(12)
  • 河村電器産業(11)
  • ニッサン(10)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • 明工社(7)
  • コガネイ(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • ヤンマー(6)
  • イスカル(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • イマオコーポレーション(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eー103」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 1.27mm●タイプ: 費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 2.9A●シリーズ: FLE●表面処理:コンタクト: 金●パススルー用途に最適 低コストTiger Beam(TM)コンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意 Extended Life Product(TM) (E.L.P.(TM))RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FLE-103-01-G-DV-A は、FLE シリーズのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物材質:黒色液体 コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9874アズワン品番65-7675-14
  • 基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 74個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 74個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(74個)
    7日以内出荷
    Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(74個入り)●極数:3●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6689アズワン品番65-7675-68
  • 基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6690アズワン品番65-7675-69
  • 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 775個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 775個入

    SAMTEC
    269,800税込296,780
    1セット(775個)
    7日以内出荷
    Samtec TLE シリーズソケットは、6 コンタクトポイントのコスト効果の高い 2 mm Tiger Beam シングルビームソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(775個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2775アズワン品番65-7670-60
  • 基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

    SAMTEC
    239,800税込263,780
    1セット(725個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:3●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE-103●コード番号:196-6755アズワン品番65-7675-51
  • 基板接続用ソケット 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 1袋 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●基板接続用ソケット●コード番号:198-2776アズワン品番65-7547-21
  • 基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    939税込1,033
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec FLE シリーズは、1.27 mm Tiger のビームです。コスト効果の高い、6 ポジションのシングルビームソケットストリップです。FLE は長寿命の製品で、高い信頼性とシングルサイドの Tiger Beam Contact は、マルチパススルー用途に最適ですりん青銅製のコンタクト材質です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
    仕様●極数:3●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE-103●コード番号:196-6756アズワン品番65-7670-20
  • 基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 74個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 74個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(74個)
    7日以内出荷
    Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(74個入り)●極数:3●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6687アズワン品番65-7701-36
  • 基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6688アズワン品番65-7676-61
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 825個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 825個入

    SAMTEC
    459,800税込505,780
    1セット(825個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-S-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1335アズワン品番65-7569-34
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 1セット 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 1セット 5個入

    SAMTEC
    2,398税込2,638
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットが使用されピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Beam 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●接続方向:垂直●シリーズ:HLE●コード番号:208-8651アズワン品番65-7689-09
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 1セット 825個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 1セット 825個入

    SAMTEC
    289,800税込318,780
    1セット(825個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●接続方向:垂直●シリーズ:HLE●コード番号:208-8650アズワン品番65-7702-41
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 3 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の部分金、つや消しスズテールを備えています。2 列縦型 下口 ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-S-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1336アズワン品番65-7596-92
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 825個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 825個入

    SAMTEC
    249,800税込274,780
    1セット(825個)
    7日以内出荷
    。Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 3 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分に金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 下口 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-F-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1330アズワン品番65-7597-53